Chauffe-eau électrique plat - Velis PRO DRY WIFI 45l - anticalcaire - Prof. 27cm

Main media

Caractéristiques principales

  • volume du réservoir 45 l

Chauffe-eau électrique plat - Velis PRO DRY WIFI 45l - Prof. 27 cm - Resistance DRY - Anodes Magnésium & Titane - Installation vert. ou horizontale gauche - Classe énergétique B - Fonction Eco Evo + 2 raccords diélectriques métalliques

 
 

Détails du produit


Technologie DRY® (le confort en + le calcaire en moins) Jusqu'à 15% d'économies sur votre facture d'eau chaude Classe énergétique B Anodes Titane + Mg Multiposition (installation verticale ou horizontale gauche), ultra plat (prof 27 cm)

Velis pro dry wifi

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Chauffe-eau électrique

positionnement vertical

Oui

installation murale

Oui

positionnement horizontal

Oui

volume du réservoir

45 l

Profondeur

1 mm

Hauteur

1 mm

Largeur

1 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85161080

Gamme

Velis pro dry wifi

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.