Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Chauffe-eau électrique - Chaufféo Plus steatite vertical mural compact 100L monophasé - livré avec 1 Easyfix et 1 raccord diélectrique 3/4'
Garantie cuve 5 ans Garantie pièces 2 ans Garantie Express pièces SAV 5/7 en France Indemnité dépannage (150€ si vidange)1
Capacités
2 configurations possibles : vertical mural, vertical sur socle
De 50L à 300L
Plus de design
Nouveautés de la gamme 2021 : Design, produit entièrement blanc.
Plus de facilité de pose
EasyKit livré de série, sur tous les modèles verticaux de 75 à 200L.
Facile à installer avec EasyKit sur tous les modèles muraux de 75 à 200L.
Intégration simplifiée avec EasyManip (en option) pour les muraux à partir de 150L.
Nouveautés du vertical mural standard?:
•Fonds plastiques avec poignées dessus dessous plus profondes facilitent l'installation du chauffe-eau.
•Capot à vis nouvelle génération amovible permettant de guider la pose du capot ainsi que sa fixation. Le passage des outils et l'accessibilité aux piquages rendent l'installation du chauffe-eau plus facile et plus rapide.
•Thermostat mécanique pour un réglage plus facile de la température, une régulation plus précise et un raccordement électrique plus sécurisé?.
•Le serre-câble intégré permet un branchement sécurisé du chauffe-eau.
Nouveautés du vertical sur socle?:
•Fonds plastiques avec poignées dessus dessous plus profondes facilitent l'installation du chauffe-eau.
•Capot à vis nouvelle génération permet de guider la pose du capot ainsi que sa fixation. Capot amovible pour laisser facilement accès à la bride.
•Bride accessible en un clip sans besoin de vis.
•Angle de piquage eau froide de 70° pour faciliter l'accès au capot.
Les nouveautés 2021 ne concernent pas le modèle vertical mural 50L, les verticaux muraux compacts.
Plus de services
Garantie cuve 5 ans Garantie pièces 2 ans Garantie Express pièces SAV 5/7 en France Indemnité dépannage (150€ si vidange)1
Produit entièrement blanc
•3 configurations possibles : vertical mural, vertical sur socle et horizontal mural
•De 50L à 300L
•EasyKit livré de série, sur tous les modèles verticaux de 75 à 200L
•Facile à installer avec EasyKit sur tous les modèles muraux de 75 à 200L
•Fonds plastiques avec poignées dessus dessous plus profondes facilitent l'installation du chauffe-eau
•Capot à vis nouvelle génération amovible permettant de guider la pose du capot ainsi que sa fixation. Le passage des outils et l'accessibilité aux piquages rendent l'installation du chauffe-eau plus facile et plus rapide
•Thermostat mécanique pour un réglage plus facile de la température, une régulation plus précise et un raccordement électrique plus sécurisé
•Le serre-câble intégré permet un branchement sécurisé du chauffe-eau
Chauffeo plus
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
avec circuit heures pleines/creuses
installation murale
version triphasée
anode de protection
temps de chauffe de 10 à 65 °C
profil de soutirage
positionnement horizontal
puissance nominale
Largeur
Profondeur
Tension de raccordement
Classe de protection (IP)
volume du réservoir
Diamètre raccord
Hauteur
forme de finition
Classe Energétique
positionnement vertical
Gamme
Multiple de vente
Code Douane