Chauffe-eau électrique Chaufféo Plus vertical sur socle 300L

Main media

Caractéristiques principales

  • Diamètre raccord 575 mm
  • volume du réservoir 300 l
ICON

Chauffe-eau électrique - Chaufféo Plus steatite vertical sur socle 300L monokitable (monophasé, transformable en triphasé avec kit) - livré avec 1 raccord diélectrique 3/4'

 
 

Détails du produit

Garantie cuve 5 ans Garantie pièces 2 ans Garantie Express pièces SAV 5/7 en France Indemnité dépannage (150€ si vidange)1
Capacités
2 configurations possibles : vertical mural, vertical sur socle
De 50L à 300L
Plus de design
Nouveautés de la gamme 2021 : Design, produit entièrement blanc.
Plus de facilité de pose
EasyKit livré de série, sur tous les modèles verticaux de 75 à 200L.
Facile à installer avec EasyKit sur tous les modèles muraux de 75 à 200L.
Intégration simplifiée avec EasyManip (en option) pour les muraux à partir de 150L.
Nouveautés du vertical mural standard?:
•Fonds plastiques avec poignées dessus dessous plus profondes facilitent l'installation du chauffe-eau.
•Capot à vis nouvelle génération amovible permettant de guider la pose du capot ainsi que sa fixation. Le passage des outils et l'accessibilité aux piquages rendent l'installation du chauffe-eau plus facile et plus rapide.
•Thermostat mécanique pour un réglage plus facile de la température, une régulation plus précise et un raccordement électrique plus sécurisé?.
•Le serre-câble intégré permet un branchement sécurisé du chauffe-eau.
Nouveautés du vertical sur socle?:
•Fonds plastiques avec poignées dessus dessous plus profondes facilitent l'installation du chauffe-eau.
•Capot à vis nouvelle génération permet de guider la pose du capot ainsi que sa fixation. Capot amovible pour laisser facilement accès à la bride.
•Bride accessible en un clip sans besoin de vis.
•Angle de piquage eau froide de 70° pour faciliter l'accès au capot.
Les nouveautés 2021 ne concernent pas le modèle vertical mural 50L, les verticaux muraux compacts.
Plus de services
Garantie cuve 5 ans Garantie pièces 2 ans Garantie Express pièces SAV 5/7 en France Indemnité dépannage (150€ si vidange)1
Produit entièrement blanc
•3 configurations possibles : vertical mural, vertical sur socle et horizontal mural
•De 50L à 300L
•EasyKit livré de série, sur tous les modèles verticaux de 75 à 200L
•Facile à installer avec EasyKit sur tous les modèles muraux de 75 à 200L
•Fonds plastiques avec poignées dessus dessous plus profondes facilitent l'installation du chauffe-eau
•Capot à vis nouvelle génération amovible permettant de guider la pose du capot ainsi que sa fixation. Le passage des outils et l'accessibilité aux piquages rendent l'installation du chauffe-eau plus facile et plus rapide
•Thermostat mécanique pour un réglage plus facile de la température, une régulation plus précise et un raccordement électrique plus sécurisé
•Le serre-câble intégré permet un branchement sécurisé du chauffe-eau

Chauffeo plus

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette Env. Chauffage - Système thermo C
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Chauffe-eau électrique

version triphasée

Non

forme de finition

modèle vertical

avec circuit heures pleines/creuses

Oui

positionnement vertical

Oui

installation murale

Non

anode de protection

Oui

temps de chauffe de 10 à 65 °C

368 min

profil de soutirage

L

positionnement horizontal

Non

Diamètre raccord

575 mm

puissance nominale

3 kW

Classe de protection (IP)

IP24

tension de raccordement

230...230 V

volume du réservoir

300 l

Classe Energétique

C

Profondeur

645 mm

Hauteur

1765 mm

Largeur

575 mm

Info produit

Gamme

Chauffeo plus

Multiple de vente

1

Code Douane

85161080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.