Chauffe-eau électrique Inox Expert vertical sur socle 300L

Main media

Caractéristiques principales

  • Diamètre raccord 565 mm
  • volume du réservoir 300 l

Chauffe-eau électrique - Inox Expert vertical sur socle 300L triphasé - livré avec 1 raccord diélectrique tournant 3/4'

 
 

Détails du produit

Garantie cuve 10 ans Garantie pièces 5 ans Garantie Express pièces SAV 5/7 en France
Capacités
Vertical sur socle 300L, triphasé
Plus de confort
Produit tout en un adapté aux usages intensifs et aux forts besoins en eau chaude sanitaire avec une température de consigne à 80°C?
Produit durable qui résiste à la corrosion
Manteau plastique facile à entretenir et adapté à un nettoyage intensif
Plus de facilité de pose
Installation facile en lieu et place d'un chauffe-eau classique
Installation rapide d'un produit tout en un adapté à un usage pro intensif
Maintenance facile (détartrage et changement de composant)
Plus de performance
Cuve inox
Résistance stéatite protégée par un fourreau pour un entartrage limité
Protection anti-corrosion par anode mangésium
Branchement triphasé de série
Température de consigne à 80°C
Plus de services
Garantie cuve 10 ans Garantie pièces 5 ans Garantie Express pièces ? SAV 5/7 en France

Inox expert

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette Env. Chauffage - Système thermo C
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Chauffe-eau électrique

version triphasée

Non

forme de finition

modèle vertical

positionnement vertical

Oui

installation murale

Non

anode de protection

Oui

profil de soutirage

XL

positionnement horizontal

Non

Diamètre raccord

565 mm

puissance nominale

3 kW

Classe de protection (IP)

IP25

tension de raccordement

230...230 V

volume du réservoir

300 l

Classe Energétique

C

Profondeur

625 mm

Hauteur

1929 mm

Largeur

580 mm

Info produit

Gamme

Inox expert

Code Douane

85161080

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.