Chauffe-eau électrique Steatis 200L vertical mural compact

Main media

Caractéristiques principales

  • volume du réservoir 200 l
ICON

Chauffe-eau électrique - Steatis 200L vertical mural compact monophasé (transformable en triphasé avec kit) - équipé du double entraxe 800/700mm - livré avec 1 raccord diélectrique 3/4'

 
 

Détails du produit


Résistance Stéatite protégée du calcaire insérée dans un fourreau sans contact avec l'eau. Peu d'entartrage. En cas de remplacement, pas besoin de vidange
Livré avec raccord diélectrique tournant 3/4''
Garantie 5 ans cuve
Garantie 2 ans pièces amovibles et électriques
Anode magnésium, qui se dissout dans les temps et nécessite un contrôle tous les deux ans

Steatis

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette Env. Chauffage - Système thermo C
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Chauffe-eau électrique

avec circuit heures pleines/creuses

Oui

forme de finition

modèle vertical

positionnement vertical

Oui

installation murale

Oui

anode de protection

Oui

matériau de la surface

acier

profil de soutirage

L

positionnement horizontal

Non

tension de raccordement

220...240 V

Classe de protection (IP)

IP25

matériau de la cuve

acier

Classe Energétique

C

volume du réservoir

200 l

puissance nominale

2.2 kW

Profondeur

585 mm

Hauteur

1275 mm

Largeur

567 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85161080

Gamme

Steatis

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.