Rexel logo
place Nos agences
handyman Vos outils
person Connexion
shopping_cart
0
Panier
menu_book
Catégories
Services Expertises La Fabrique
feedback
Nouveau
local_offer
Promos
new_releases
Destockage
info

Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus

  1. breadcrumb-arrow
  2. Chauffage électrique climatisation ventilation breadcrumb-arrow
  3. Climatisation breadcrumb-arrow
  4. Climatisation tertiaire breadcrumb-arrow
  5. U-18ME2E8
 

DRV Electrique ECOi 2 tubes 18 CV triphasé R410A

Disponible auprès de votre agence
En raison de la règlementation F-Gas, consultez directement votre agence habituelle.
Main media
 
Réf Rexel :PNSU-18ME2E8
Réf Fab :U-18ME2E8
EAN13 :5025232851188

Caractéristiques principales

  • puissance calorifique max 56...56 kW
  • adapté aux nombres d'unités internes suivants 45
  • puissance frigorifique max 50...50 kW

DRV Electrique ECOi avec 2 tubes et une puissance de 18 CV - Triphasé - R410A et soufflage vertical

Accéder à la description complète
 
 

Détails du produit

· Double compresseur rotatif Inverter
· Hautes performances dans des conditions extrêmes
· Efficacité et confort exceptionnels
· Charge partielle et valeurs SEER/SCOP exceptionnelles
· SEER et SCOP conformes à la norme EN-14825
· Contrôle intelligent de la récupération d'huile
· Confort supérieur
· Flexibilité supérieure
· Gamme EX avec Bluefin
· Capacité extrêmement élevée à -20 °C et capacité de
chauffage exceptionnelle à -25 °C
· Débit d'évacuation régulier grâce aux bords évasés

Me2

Ce produit n'a pas toutes les caractéristiques que vous recherchez ?

N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Me2

Multiple de vente

1

Code Douane

84159000

Unité extérieure multi-split

puissance calorifique max

56...56 kW

VRF (2 tubes)

Oui

adapté aux nombres d'unités internes suivants

45

nombre de circuits réfrigérants (compresseurs)

1

différence de hauteur maximale

50 m

plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb)

-25...18 °C

plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb)

-10...52 °C

diamètre externe de tube conduite de liquide

15.88 mm

longueur maximale totale de conduit

1000 m

longueur maximale de conduit par circuit

200 m

puissance frigorifique max

50...50 kW

type de réfrigérant

R410a

technologie Inverter

Oui

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration

28.58 mm

diamètre nominal conduite de liquide

5/8 pouces

cOP (chauffage)

4.96

eER (refroidissement)

4.55

puissance absorbée nominale chauffage

12.8...12.8 kW

puissance absorbée nominale refroidissement

14.2...14.2 kW

diamètre nominal, conduite d'aspiration

1 1/8 pouces

ηs, h (dans des conditions moyennes)

168.7 %

ηs, c (efficacité énergétique saisonnière de refroidissement de l'espace)

299.2 %

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP)

2088

niveau de pression acoustique refroidissement

59...59 dB(A)

charge en fluide réfrigérant préchargé

9.5 kg

principe de fonctionnement

rafraîchissement et chauffage

tension de raccordement

400 V

Nombre de phases

4

Poids

420 kg

Profondeur

1000 mm

Hauteur

1842 mm

Largeur

1600 mm

L'entreprise
L'entreprise
  • L'entreprise Rexel France
  • Nous contacter
  • Nous recrutons
  • Ethique
  • Nos agences
Produits
Produits
  • Catégories
  • Nos Marques
  • Catalogues
  • Promotions
  • Destockage
Notre offre de services
Notre offre de services
  • Portail de services
  • Expertise métier
  • Gestion d'entreprise
  • Financement & CEE
  • Formations & Certifications
  • Gestion de chantier
  • Facturation Electronique
Avis clients0.0  / 5 ★★★★★★★★★★

0 avis clients certifiés par critizr logo

social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
reassu_chiffres-2_1741274442130LivraisonV10_1734458357190_1741274442130
Google-Play-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130Apple-Store-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130
  • © 2026 Rexel
  • Mentions légales
  • Données personnelles
  • Gestion des cookies
  • CGV
  • Politique sécurité
  • Sites internationaux open_in_new
Rexel logo

Une entreprise du groupe Rexel
© 2026 Rexel https://www.rexel.com

Une entreprise du groupe Rexel
© © 2026 Rexel www.rexel.com

Une entreprise du groupe Rexel