Rexel logo
place Nos agences
handyman Vos outils
person Connexion
shopping_cart
0
Panier
menu_book
Catégories
Services Expertises La Fabrique
feedback
Nouveau
local_offer
Promos
new_releases
Destockage
info

Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus

  1. breadcrumb-arrow
  2. Chauffage électrique climatisation ventilation breadcrumb-arrow
  3. Climatisation breadcrumb-arrow
  4. Climatisation tertiaire breadcrumb-arrow
  5. U-10LZ2E8
 

DRV Electrique Mini ECOi 2 tubes 10 CV triphasé R32

Disponible auprès de votre agence
En raison de la règlementation F-Gas, consultez directement votre agence habituelle.
Main media
 
Réf Rexel :PNSU-10LZ2E8
Réf Fab :U-10LZ2E8
EAN13 :5025232915989

Caractéristiques principales

  • puissance calorifique max 28...28 kW
  • adapté aux nombres d'unités internes suivants 16
  • puissance frigorifique max 28...28 kW

DRV Electrique Mini ECOi 2 tubes à haut rendement de 10 CV - Triphasé - R322 et bi-ventilateur

Accéder à la description complète
 
 

Détails du produit

· Niveaux SEER jusqu'à 8,50 et SCOP jusqu'à 5,05 (pour le modèle 4 CV)
· Fonctionnement ininterrompu à des températures extérieures
extrêmes : de -20 °C (chaud) à +52 °C (froid)
· Vaste gamme d'unités connectables au R32
· Uniques unités intérieures avec nanoe™ X, technologie basée sur
les radicaux hydroxyles contenus dans de l'eau
· Possibilités d'installation élargies avec ou sans limitation de
réfrigérant
· Mesures de limitation flexibles, avec détecteur/alarme de fuite
installés seulement lorsque nécessaire

LZ2

Ce produit n'a pas toutes les caractéristiques que vous recherchez ?

N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

LZ2

Multiple de vente

1

Code Douane

84159000

Unité extérieure multi-split

puissance calorifique max

28...28 kW

VRF (2 tubes)

Oui

adapté aux nombres d'unités internes suivants

16

nombre de circuits réfrigérants (compresseurs)

1

différence de hauteur maximale

50 m

plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb)

-20...18 °C

plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb)

-10...52 °C

diamètre externe de tube conduite de liquide

9.52 mm

longueur maximale totale de conduit

300 m

longueur maximale de conduit par circuit

100 m

puissance frigorifique max

28...28 kW

type de réfrigérant

R32

technologie Inverter

Oui

diamètre nominal conduite de liquide

3/8 pouce

cOP (chauffage)

4.47

eER (refroidissement)

3.47

puissance absorbée nominale chauffage

6.26...6.26 kW

puissance absorbée nominale refroidissement

8.07...8.07 kW

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration

22.22 mm

diamètre nominal, conduite d'aspiration

7/8 pouces

ηs, h (dans des conditions moyennes)

181 %

ηs, c (efficacité énergétique saisonnière de refroidissement de l'espace)

280.2 %

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP)

675

niveau de pression acoustique refroidissement

60...60 dB(A)

charge en fluide réfrigérant préchargé

2.7 kg

principe de fonctionnement

rafraîchissement et chauffage

tension de raccordement

400 V

Nombre de phases

2

Poids

126 kg

Profondeur

370 mm

Hauteur

1500 mm

Largeur

980 mm

L'entreprise
L'entreprise
  • L'entreprise Rexel France
  • Nous contacter
  • Nous recrutons
  • Ethique
  • Nos agences
Produits
Produits
  • Catégories
  • Nos Marques
  • Catalogues
  • Promotions
  • Destockage
Notre offre de services
Notre offre de services
  • Portail de services
  • Expertise métier
  • Gestion d'entreprise
  • Financement & CEE
  • Formations & Certifications
  • Gestion de chantier
  • Facturation Electronique
Avis clients0.0  / 5 ★★★★★★★★★★

0 avis clients certifiés par critizr logo

social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
reassu_chiffres-2_1741274442130LivraisonV10_1734458357190_1741274442130
Google-Play-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130Apple-Store-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130
  • © 2026 Rexel
  • Mentions légales
  • Données personnelles
  • Gestion des cookies
  • CGV
  • Politique sécurité
  • Sites internationaux open_in_new
Rexel logo

Une entreprise du groupe Rexel
© 2026 Rexel https://www.rexel.com

Une entreprise du groupe Rexel
© © 2026 Rexel www.rexel.com

Une entreprise du groupe Rexel