Rexel logo
place Nos agences
handyman Vos outils
person Connexion
shopping_cart
0
Panier
menu_book
Catégories
Services Expertises La Fabrique
feedback
Nouveau
local_offer
Promos
new_releases
Destockage
info

Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus

  1. breadcrumb-arrow
  2. Chauffage électrique climatisation ventilation breadcrumb-arrow
  3. Climatisation breadcrumb-arrow
  4. Climatisation tertiaire breadcrumb-arrow
  5. MMW-AP0481CHQ-E
 

Module hydraulique 14kW haute temperature (max 82°C) pour SHRMe/SHRMu

Disponible auprès de votre agence
En raison de la règlementation F-Gas, consultez directement votre agence habituelle.
Main media
 
Réf Rexel :TS1MMW-AP0481CHQ-E
Réf Fab :MMW-AP0481CHQ-E
EAN13 :4904550691434

Caractéristiques principales

  • puissance frigorifique 0...0 kW
  • Type d'unité intérieure autre
  • Modèle type fentes multiples

Module Hydraulique HT DRV 14kW

Accéder à la description complète
 
 

Détails du produit

Module Hydraulique DRV pour production d'eau chaude
Modèle Haute Température (jusqu'à 82°C)
Puissance calorifique 14kW
Dimensions (HxLxP) : 700 x 900 x 320 mm
Compatible DRV 3 Tubes à récupération d'énergie gamme SHRMe

Ce produit n'a pas toutes les caractéristiques que vous recherchez ?

N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.

Spécificités techniques

Info produit

Code Douane

84151090

Multiple de vente

1

Unité intérieure de climatisation

avec programme d'horloge/ minuterie

Non

version VRF

Oui

unité interne avec raccordement à l'air extérieur

Non

avec filtre anti-odeurs

Non

avec filtre de purification d'air

Non

diamètre évacuation des condensats

16 mm

débit d'air chauffage

0...0 m³/h

diamètre nominal conduite de liquide

3/8 pouce

puissance frigorifique

0...0 kW

type de réfrigérant

R410a

débit d'air refroidissement

0...0 m³/h

technologie Inverter

Oui

diamètre nominal, conduite d'aspiration

5/8 pouces

Type d'unité intérieure

autre

puissance calorifique (nominale)

14...14 kW

avec télécommande sans fil

Non

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP)

1430

pompe de relevage intégrée

Non

niveau de pression acoustique chauffage

44...44 dB(A)

niveau de pression acoustique refroidissement

0...0 dB(A)

nombre de niveaux de soufflerie

0

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

tension de raccordement

230 V

Compatible IFTTT

Non

Fréquence

50 Hz

principe de fonctionnement

rafraîchissement et chauffage

avec télécommande

Non

Nombre de phases

1

Poids

100 kg

Profondeur

320 mm

Hauteur

700 mm

Modèle type

fentes multiples

Largeur

900 mm

Couleur

blanc

L'entreprise
L'entreprise
  • L'entreprise Rexel France
  • Nous contacter
  • Nous recrutons
  • Ethique
  • Nos agences
Produits
Produits
  • Catégories
  • Nos Marques
  • Catalogues
  • Promotions
  • Destockage
Notre offre de services
Notre offre de services
  • Portail de services
  • Expertise métier
  • Gestion d'entreprise
  • Financement & CEE
  • Formations & Certifications
  • Gestion de chantier
  • Facturation Electronique
Avis clients0.0  / 5 ★★★★★★★★★★

0 avis clients certifiés par critizr logo

social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
reassu_chiffres-2_1741274442130LivraisonV10_1734458357190_1741274442130
Google-Play-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130Apple-Store-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130
  • © 2026 Rexel
  • Mentions légales
  • Données personnelles
  • Gestion des cookies
  • CGV
  • Politique sécurité
  • Sites internationaux open_in_new
Rexel logo

Une entreprise du groupe Rexel
© 2026 Rexel https://www.rexel.com

Une entreprise du groupe Rexel
© © 2026 Rexel www.rexel.com

Une entreprise du groupe Rexel