UI Cassette à soufflage 1 voie pour VRV IV

Main media

Unité intérieure Cassette à soufflage 1 voie pour Groupe Extérieur VRV IV

 
 

Détails du produit

VRV

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84159000

Gamme

VRV

Unité intérieure de climatisation

diamètre externe de tube conduite de liquide

9.5 mm

technologie Inverter

Oui

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration

15.9 mm

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP)

2087.5

protection de l'appareil

6 A

Largeur

1240 mm

tension de raccordement

230 V

nombre de phases

1

poids

24 kg

Profondeur

470 mm

Hauteur

200 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.