UTY-RNRYZ5 - Télécommande filaire tactile

Main media

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX Non
  • Nbre de canaux 2
  • Type de pose saillie

UTY-RNRYZ5 - Télécommande filaire tactile avec sonde de température intégrée, pilote jusqu'à 16 unités intérieures, programmation hebdomadaire, limitation des températures de consigne, mode installateur, mode serveur

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85269200

Télécommande / commande mural(e)

système de bus KNX-radio

Non

finition de la surface

brillant

transparent

Non

système de bus LON

Non

autres systèmes de bus

autre

Matériau

plastique

système de bus radio

Non

système de bus KNX

Non

Nbre de canaux

2

Couleur

blanc

Type de pose

saillie

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.