Rexel logo
place Nos agences
handyman Vos outils
person Connexion
shopping_cart
0
Panier
menu_book
Catégories
Services Expertises La Fabrique
feedback
Nouveau
local_offer
Promos
new_releases
Destockage
info

Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus

  1. breadcrumb-arrow
  2. Chauffage électrique climatisation ventilation breadcrumb-arrow
  3. Climatisation breadcrumb-arrow
  4. Climatisation tertiaire breadcrumb-arrow
  5. UEHD072PTB1
 

Unité Extérieure VRF R32 - GENESIS - 22600W - Triphasé

Disponible auprès de votre agence
En raison de la règlementation F-Gas, consultez directement votre agence habituelle.
Main media
 
Réf Rexel :ELG876614
Réf Fab :UEHD072PTB1
EAN13 :3416088766146

Caractéristiques principales

  • puissance calorifique max 22.6...22.6 kW
  • puissance frigorifique max 22.6...22.6 kW

Unité Extérieure VRF R32 - GENESIS - 22600W - Triphasé - Soufflage Horizontal - Double Ventilateur - Traitement anti-corrosion BlackFin - Compresseur Double Rotor - 20 unités intérieures raccordables

Accéder à la description complète
 
 

Détails du produit

GENESIS

Ce produit n'a pas toutes les caractéristiques que vous recherchez ?

N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84151090

Gamme

GENESIS

Unité extérieure multi-split

puissance calorifique max

22.6...22.6 kW

VRF (3 tubes)

Non

VRF (2 tubes)

Oui

puissance frigorifique max

22.6...22.6 kW

cOP (chauffage)

3.9

eER (refroidissement)

3.25

puissance absorbée nominale chauffage

5.79...5.79 kW

puissance absorbée nominale refroidissement

6.95...6.95 kW

Type de réfrigérant

R32

technologie Inverter

Oui

SEER (refroidissement)

7.67

charge en fluide réfrigérant préchargé

6.5 kg

Principe de fonctionnement

rafraîchissement et chauffage

Nombre de phases

3

Poids

160 kg

Profondeur

400 mm

Hauteur

1635 mm

Largeur

1050 mm

L'entreprise
L'entreprise
  • L'entreprise Rexel France
  • Nous contacter
  • Nous recrutons
  • Ethique
  • Nos agences
Produits
Produits
  • Catégories
  • Nos Marques
  • Catalogues
  • Promotions
  • Destockage
Notre offre de services
Notre offre de services
  • Portail de services
  • Expertise métier
  • Gestion d'entreprise
  • Financement & CEE
  • Formations & Certifications
  • Gestion de chantier
  • Facturation Electronique
Avis clients0.0  / 5 ★★★★★★★★★★

0 avis clients certifiés par critizr logo

social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
reassu_chiffres-2_1741274442130LivraisonV10_1734458357190_1741274442130
Google-Play-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130Apple-Store-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130
  • © 2026 Rexel
  • Mentions légales
  • Données personnelles
  • Gestion des cookies
  • CGV
  • Politique sécurité
  • Sites internationaux open_in_new
Rexel logo

Une entreprise du groupe Rexel
© 2026 Rexel https://www.rexel.com

Une entreprise du groupe Rexel
© © 2026 Rexel www.rexel.com

Une entreprise du groupe Rexel