Rexel logo
place Nos agences
handyman Vos outils
person Connexion
shopping_cart
0
Panier
menu_book
Catégories
Services Expertises La Fabrique
feedback
Nouveau
local_offer
Promos
new_releases
Destockage
info

Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus

  1. breadcrumb-arrow
  2. Chauffage électrique climatisation ventilation breadcrumb-arrow
  3. Climatisation breadcrumb-arrow
  4. Climatisation tertiaire breadcrumb-arrow
  5. AJY108LALDH
 

Unité Extérieure VRF R410A - VRFMAX 4 - 33500W

Disponible auprès de votre agence
En raison de la règlementation F-Gas, consultez directement votre agence habituelle.
Main media
 
Réf Rexel :ELG876502
Réf Fab :AJY108LALDH
EAN13 :3416088765026

Caractéristiques principales

  • puissance calorifique max 37.5...37.5 kW
  • puissance frigorifique max 33.5...33.5 kW

Unité Extérieure VRF R410A - VRFMAX 4 - 33500W - Jusqu'à 150kW - Jusqu'à 1000m longueur - Jusqu'à 64 UI raccordables - 82 Pa pression statique disponible

Accéder à la description complète
 
 

Détails du produit

VRFMAX 4

Ce produit n'a pas toutes les caractéristiques que vous recherchez ?

N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84151090

Gamme

VRFMAX 4

Unité extérieure multi-split

puissance calorifique max

37.5...37.5 kW

puissance frigorifique max

33.5...33.5 kW

différence de hauteur maximale

50 m

cOP (chauffage)

4.34

eER (refroidissement)

3.74

puissance absorbée nominale chauffage

8.65...8.65 kW

puissance absorbée nominale refroidissement

8.96...8.96 kW

Type de réfrigérant

R410a

SEER (refroidissement)

6.22

L'entreprise
L'entreprise
  • L'entreprise Rexel France
  • Nous contacter
  • Nous recrutons
  • Ethique
  • Nos agences
Produits
Produits
  • Catégories
  • Nos Marques
  • Catalogues
  • Promotions
  • Destockage
Notre offre de services
Notre offre de services
  • Portail de services
  • Expertise métier
  • Gestion d'entreprise
  • Financement & CEE
  • Formations & Certifications
  • Gestion de chantier
  • Facturation Electronique
Avis clients0.0  / 5 ★★★★★★★★★★

0 avis clients certifiés par critizr logo

social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
reassu_chiffres-2_1741274442130LivraisonV10_1734458357190_1741274442130
Google-Play-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130Apple-Store-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130
  • © 2026 Rexel
  • Mentions légales
  • Données personnelles
  • Gestion des cookies
  • CGV
  • Politique sécurité
  • Sites internationaux open_in_new
Rexel logo

Une entreprise du groupe Rexel
© 2026 Rexel https://www.rexel.com

Une entreprise du groupe Rexel
© © 2026 Rexel www.rexel.com

Une entreprise du groupe Rexel