Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
La nouvelle génération de gainables GMV offre des modèles plus compacts, plus légers et dispose de hautes pressions adaptables, sur des puissances de 1,8kW jusqu'à 16kW.
Unité intérieure Gainable GMV5 CDT 80HP 1.5 + télécommande Filaire
Modèle GMV-ND80PHS/D-T
Puissance froid : 8 kW ; Puissance chaud : 9 kW
Haute Pression Statique : 200 Pa Max
Débit : 950 – 1250 m3/h
Fluide : R410
Dimensions (HxLxP) : 300 x 1000 x 700 mm / Poids : 41 kg
pour voir vos prix et les stocks
Code Douane
Multiple de vente