Rexel logo
place Nos agences
handyman Vos outils
person Connexion
shopping_cart
0
Panier
menu_book
Catégories
Services Expertises La Fabrique
feedback
Nouveau
local_offer
Promos
new_releases
Destockage
info

Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus

  1. breadcrumb-arrow
  2. Chauffage électrique climatisation ventilation breadcrumb-arrow
  3. Climatisation breadcrumb-arrow
  4. Climatiseur gainable breadcrumb-arrow
  5. CU-2WZ71YBE5
 

EcoFlex Unité extérieure 8 kW monophasé au R32

Disponible auprès de votre agence
En raison de la règlementation F-Gas, consultez directement votre agence habituelle.
Main media
 
Réf Rexel :PNSCU-2WZ71YBE5
Réf Fab :CU-2WZ71YBE5
EAN13 :5025232925124

Caractéristiques principales

  • principe de fonctionnement rafraîchissement et chauffage

Aquarea EcoFlex - Unité Extérieure d'une puissance de 8 kW fonctionnant au gaz R32 - Monophasé

Accéder à la description complète
 
 

Détails du produit

Solution « tendance » à valeur ajoutée air-eau + air-air,
dotée d'une fonction de chauffage combiné et de
récupération de chaleur.
· Chauffage combiné : Chauffage air-air en simultané
avec ECS/Chauffage air-eau
· Récupération de chaleur : Réutilisation de la chaleur
perdue de l'unité extérieure pour la production d'ECS
· Chauffage continu : Le chauffage air-air fonctionne
sans interruption même pendant le dégivrage

Ecoflex

Ce produit n'a pas toutes les caractéristiques que vous recherchez ?

N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Ecoflex

Multiple de vente

1

Code Douane

84159000

Unité extérieure mono-split

différence de hauteur maximale

30 m

diamètre externe de tube conduite de liquide

6.35 mm

plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb)

-15...24 °C

plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb)

-10...46 °C

classe énergétique refroidissement

A+

cOP (chauffage)

3.9

diamètre nominal conduite de liquide

1/4 pouce

eER (refroidissement)

3.4

type de réfrigérant

R32

technologie Inverter

Oui

SEER (refroidissement)

5.6

charge en fluide réfrigérant préchargé

2.4 kg

principe de fonctionnement

rafraîchissement et chauffage

L'entreprise
L'entreprise
  • L'entreprise Rexel France
  • Nous contacter
  • Nous recrutons
  • Ethique
  • Nos agences
Produits
Produits
  • Catégories
  • Nos Marques
  • Catalogues
  • Promotions
  • Destockage
Notre offre de services
Notre offre de services
  • Portail de services
  • Expertise métier
  • Gestion d'entreprise
  • Financement & CEE
  • Formations & Certifications
  • Gestion de chantier
  • Facturation Electronique
Avis clients0.0  / 5 ★★★★★★★★★★

0 avis clients certifiés par critizr logo

social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
reassu_chiffres-2_1741274442130LivraisonV10_1734458357190_1741274442130
Google-Play-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130Apple-Store-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130
  • © 2026 Rexel
  • Mentions légales
  • Données personnelles
  • Gestion des cookies
  • CGV
  • Politique sécurité
  • Sites internationaux open_in_new
Rexel logo

Une entreprise du groupe Rexel
© 2026 Rexel https://www.rexel.com

Une entreprise du groupe Rexel
© © 2026 Rexel www.rexel.com

Une entreprise du groupe Rexel