Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
La conception de ce nouveau gainable avec reprise à deux direction permet une installation facile quelle que soit la configuration de la pièce. L'unité à pression statique variable, peut délivrer une pression maximale de 125 Pa.
Unité intérieure gainable Free Match FM CDT 18 + télécommande Filaire
Modèle GFH(18)CB-K6DNA1B/I
Puissance froid : 5 kW ; Puissance chaud : 5,5 kW
Pression Statique : 60 Pa Max
Débit : 730 - 880 m3/h
Fluide : R32
Dimensions (HxLxP) : 200 x 1010 x 450 mm / Poids : 26 kg
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane