Unité Intérieure PAC Air/Air Gainable R32 - TAKAO KMLA - 9500W

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance frigorifique 9.5...9.5 kW
  • Type d'unité intérieure Gainable
  • Modèle type fentes multiples

Unité Intérieure PAC Air/Air Gainable R32 - TAKAO KMLA - 9500W - Dc inverter - Confort acoustique - Discrétion - Pression statique réglable de 30 à 150 pa - Télécommande filaire

 
 

Détails du produit


Discrétion : pas d'unité intérieure apparente.
Installation simplifiée : faible épaisseur (270 mm) et pression statique réglable.
Réglagle aéraulique facilité : réglage de la pression statique directement à partir de la télécommande. Cette fonctionnalité permet aux gainables de s'adapter à tous types de réseau.

TAKAO KMLA INITIALE / CONFORT

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

TAKAO KMLA INITIALE / CONFORT

Multiple de vente

1

Code Douane

84159000

Unité intérieure de climatisation

version VRF

Oui

diamètre externe de tube conduite de liquide

9.525 mm

eER (refroidissement)

3.2

puissance frigorifique

9.5...9.5 kW

cOP (chauffage)

3.75

type de réfrigérant

R32

Type d'unité intérieure

Gainable

puissance calorifique (nominale)

10.8...10.8 kW

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration

15.875 mm

niveau de puissance acoustique

65...65 dB(A)

niveau de pression acoustique refroidissement

26...39 dB(A)

SEER (refroidissement)

6.1

SCOP (chauffage)

4

principe de fonctionnement

rafraîchissement et chauffage

profondeur

700 mm

hauteur

270 mm

Modèle type

fentes multiples

largeur

1135 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.