Unité intérieure gainée standard à pression statique intermédiaire

Main media

Caractéristiques principales

  • Type d'unité intérieure Gainable

Unité intérieure de type gainable, puissance 3,5 kW - encombrement réduit : 245 mm de hauteur

 
 

Détails du produit

Unité gainée à pression statique disponible (jusqu'à 150 Pa), autorise des réseaux de gaines complexes

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84159000

Unité intérieure de climatisation

version VRF

Oui

unité interne avec raccordement à l'air extérieur

Non

avec programme d'horloge/ minuterie

Non

avec filtre anti-odeurs

Non

avec filtre de purification d'air

Non

diamètre évacuation des condensats

26 mm

diamètre externe de tube conduite de liquide

6.35 mm

débit d'air chauffage

10.5...10.5 m³/h

débit d'air refroidissement

10.5...10.5 m³/h

technologie Inverter

Oui

Type d'unité intérieure

Gainable

avec télécommande sans fil

Non

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration

9.52 mm

principe de fonctionnement

rafraîchissement et chauffage

tension de raccordement

230 V

avec télécommande

Non

nombre de phases

1

poids

28 kg

Profondeur

800 mm

Hauteur

245 mm

Largeur

700 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.