Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Avec des puissances allant de 2 kW a 3,5 kW, la série Aovia de Gree a été conçue pour améliorer le confort dans la maison. Elle dispose de toutes les fonctionnalités essentielles permettant d'assurer une bonne climatisation.
Climatisateur Mobile AOVIA 12F froid seul
Modèle GPC12AO-K5NNA1A
Puissance froid : 3,5kW
Débit : 360 m3/h
Fluide: R290
Dimensions (HxLxP) : 804 x 425 x 393 mm / Poid: 34,5kg
Niveau de pression sonore : 65 dB(A)
Aovia
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Type de réfrigérant
Multiple de vente
Code Douane
Gamme