CLIMATISEUR MONOBLOC REVERSIBLE SANS UNITE EXTERIEUR UNICO EVO 25 HP WIFI. R290

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance frigorifique 1...2.5 kW
  • principe de fonctionnement rafraîchissement et chauffage
  • Modèle type cloison (basse)

CLIMATISEUR MONOBLOC REVERSIBLE SANS UNITE EXTERIEUR UNICO EVO 25 HP Carte WIFI et modbus intégré. Fluide frigorigène R290. Puissance froid : 2,1 kW

 
 

Détails du produit

Climatiseur sans unité extérieure. Aucune attestion de capacité nécessaire pour le montage. Le plus silencieux avec moteur Inverter Twin Rotary et gaz R290. Livré avec une télecommande, pilotable par smartphone.

UNICO

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette Env. Chauffage - Système thermo A
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Climatiseur monobloc

niveau de pression acoustique (chauffage)

26...40 dB(A)

niveau de pression acoustique (refroidissement)

26...40 dB(A)

classe énergétique chauffage

A

classe énergétique refroidissement

A

puissance frigorifique

1...2.5 kW

tension de raccordement (système)

230 V

type de réfrigérant

R290

puissance calorifique (nominale)

1...2.3 kW

capacité de déshumidification

0.7 l/h

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP)

3

consommation d'énergie annuelle climatisation (350h - pleine charge)

0.8 kWh

charge en fluide réfrigérant préchargé

0.145 kg

avec filtre

Oui

principe de fonctionnement

rafraîchissement et chauffage

débit d'air max.

380 m³/h

commande

télécommande

minuteur

Oui

poids

41 kg

profondeur

180 mm

hauteur

540 mm

Modèle type

cloison (basse)

largeur

1015 mm

Info produit

Gamme

UNICO

Multiple de vente

1

Code Douane

84151010

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.