Rexel logo
place Nos agences
handyman Vos outils
person Connexion
shopping_cart
0
Panier
menu_book
Catégories
Services Expertises La Fabrique
feedback
Nouveau
local_offer
Promos
new_releases
Destockage
info

Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus

  1. breadcrumb-arrow
  2. Chauffage électrique climatisation ventilation breadcrumb-arrow
  3. Climatisation breadcrumb-arrow
  4. Climatiseur split breadcrumb-arrow
  5. 872179
 

Climatisation Nagano Unité Extérieure Monosplit - 12500W R32

Disponible auprès de votre agence
En raison de la règlementation F-Gas, consultez directement votre agence habituelle.
Main media
 
Réf Rexel :EET872179
Réf Fab :872179
EAN13 :3546338721790

Caractéristiques principales

  • puissance frigorifique 12.4...12.4 kW
  • Puissance calorifique (nominale) 12...12 kW
  • Principe de fonctionnement rafraîchissement et chauffage

Climatisation réversible Nagano Unité Extérieure Monosplit - 12500W R32

Accéder à la description complète
 
 

Détails du produit

Nagano

Ce produit n'a pas toutes les caractéristiques que vous recherchez ?

N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Nagano

Multiple de vente

1

Code Douane

84151090

Unité extérieure mono-split

différence de hauteur maximale

30 m

plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb)

-15...24 °C

plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb)

-10...46 °C

classe énergétique refroidissement

A++

eER (refroidissement)

2.64

puissance absorbée nominale chauffage

3.7...3.7 kW

puissance frigorifique

12.4...12.4 kW

puissance absorbée nominale refroidissement

4.2...4.2 kW

Classe d'efficacité énergétique du chauffage de l'espace dans des conditions moyennes

A

Type de réfrigérant

R32

SCOP dans des conditions moyennes

3.9

technologie Inverter

Oui

Puissance calorifique (nominale)

12...12 kW

Hauteur

965 mm

Largeur

950 mm

Tension de raccordement

230 V

Poids

85 kg

Profondeur

370 mm

SEER (refroidissement)

5.7

charge en fluide réfrigérant préchargé

2.3 kg

Fréquence

50 Hz

Principe de fonctionnement

rafraîchissement et chauffage

L'entreprise
L'entreprise
  • L'entreprise Rexel France
  • Nous contacter
  • Nous recrutons
  • Ethique
  • Nos agences
Produits
Produits
  • Catégories
  • Nos Marques
  • Catalogues
  • Promotions
  • Destockage
Notre offre de services
Notre offre de services
  • Portail de services
  • Expertise métier
  • Gestion d'entreprise
  • Financement & CEE
  • Formations & Certifications
  • Gestion de chantier
  • Facturation Electronique
Avis clients0.0  / 5 ★★★★★★★★★★

0 avis clients certifiés par critizr logo

social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
reassu_chiffres-2_1741274442130LivraisonV10_1734458357190_1741274442130
Google-Play-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130Apple-Store-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130
  • © 2026 Rexel
  • Mentions légales
  • Données personnelles
  • Gestion des cookies
  • CGV
  • Politique sécurité
  • Sites internationaux open_in_new
Rexel logo

Une entreprise du groupe Rexel
© 2026 Rexel https://www.rexel.com

Une entreprise du groupe Rexel
© © 2026 Rexel www.rexel.com

Une entreprise du groupe Rexel