PAC Air-Air / Climatisation réversible Nagano UI Murale Pure 1500W R32

Main media

Caractéristiques principales

  • Modèle type fente simple

Pompe à chaleur Air-Air / Climatisation réversible Nagano Pure Unité Intérieure Murale 1500W R32

 
 

Détails du produit

Pilotage à distance grâce à l'application Intelligent Air
Solution 3 en 1 : chauffage, rafraichissement et purification de l'air
Design moderne disponible en deux coloris : blanc et gris anthracite
Système auto-clean et revêtement anti-bactérien pour détruire bactéries et virus et diffuser un air sain au contact de l'air
Certifié "Eurovent" ce qui garantit la qualité des pompes à chaleur et leurs niveaux de performances
De nouvelles fonctionnalités (Ifeel et Selfclean) pour assurer plus de confort et une plus grande longévité
SAV Express
Réversible pour un confort optimal toute l'annnée : rafraîchissement ou chauffage
Fonctionnement très silencieux
La fonction ECOPILOT permet d'orienter le flux d'air pour suivre ou éviter l'utilisateur
Fonction Ifeel: la telecommande infrarouge sert de sonde d'ambiance afin d'obtenir la bonne température au bon endroit
Longueur de liaison pré-chargée : 10m.
Raccord UI-Goulotte inclus de série.
Capot inférieur amovible.
Carte électronique accessible par le devant.
Ressort de cintrage.
Butée de maintien.
Disponible en deux coloris pour une meilleure intégration. Finition mat.
Design galbé et élégant pour une touche moderne et raffinée
Connectée de série : pilotable à distance depuis un smartphone
Classe énergétique froid/chaud : A+++/A++
La fonction ECOPILOT détecte l'absence de personnes et l'appareil bascule en mode ECO.

Nagano

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Nagano

Code Douane

84159000

Multiple de vente

1

Unité intérieure de climatisation

tension de raccordement

230 V

principe de fonctionnement

rafraîchissement et chauffage

Profondeur

197 mm

Modèle type

fente simple

Largeur

856 mm

type de réfrigérant

R32

technologie Inverter

Oui

fréquence

50 Hz

avec télécommande

Oui

poids

9.5 kg

Hauteur

300 mm

Couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.