Rexel logo
place Nos agences
handyman Vos outils
person Connexion
shopping_cart
0
Panier
menu_book
Catégories
Services Expertises La Fabrique
feedback
Nouveau
local_offer
Promos
new_releases
Destockage
info

Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus

  1. breadcrumb-arrow
  2. Chauffage électrique climatisation ventilation breadcrumb-arrow
  3. Climatisation breadcrumb-arrow
  4. Climatiseur split breadcrumb-arrow
  5. 872170
 

PAC Air-Air / Climatisation réversible Niseko UE Mono-split 2000W R32

Disponible auprès de votre agence
En raison de la règlementation F-Gas, consultez directement votre agence habituelle.
Main media
 
Réf Rexel :EET872170
Réf Fab :872170
EAN13 :3546338721707

Caractéristiques principales

  • principe de fonctionnement rafraîchissement et chauffage

Pompe à chaleur Air-Air / Climatisation réversible Niseko Unité Extérieure Mono-split - 2000W R32 - monophasé

Accéder à la description complète
 
 

Détails du produit

Unité intérieure compacte, intégrable au dessus d'une porte
La solution qui répond aux besoins essentiels de votre confort

Connecté de série : pilotage à distance depuis un smartphone avec l'application Intelligent Air
Rafraichissement ou chauffage. Fonctionnement très silencieux (niveau sonore 20dB(A)*).
Affichage digital en façade pour indiquer la température de consigne.
Finition brillante.
Pour équiper plusieurs pièces avec NISEKO Murale, les unités intérieures sont compatibles avec les unités extérieures multi-split NAGANO (2 à 5 connexions).

Niseko

Ce produit n'a pas toutes les caractéristiques que vous recherchez ?

N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84151090

Gamme

Niseko

Unité extérieure mono-split

classe énergétique refroidissement

A++

cOP (chauffage)

3.69

eER (refroidissement)

3.23

type de réfrigérant

R32

technologie Inverter

Oui

Classe d'efficacité énergétique du chauffage de l'espace dans des conditions moyennes

A+

SCOP dans des conditions moyennes

4

SEER (refroidissement)

6.1

charge en fluide réfrigérant préchargé

0.52 kg

Fréquence

50 Hz

principe de fonctionnement

rafraîchissement et chauffage

tension de raccordement

230 V

Poids

22.8 kg

Profondeur

245 mm

Hauteur

544 mm

Largeur

700 mm

L'entreprise
L'entreprise
  • L'entreprise Rexel France
  • Nous contacter
  • Nous recrutons
  • Ethique
  • Nos agences
Produits
Produits
  • Catégories
  • Nos Marques
  • Catalogues
  • Promotions
  • Destockage
Notre offre de services
Notre offre de services
  • Portail de services
  • Expertise métier
  • Gestion d'entreprise
  • Financement & CEE
  • Formations & Certifications
  • Gestion de chantier
  • Facturation Electronique
Avis clients0.0  / 5 ★★★★★★★★★★

0 avis clients certifiés par critizr logo

social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
reassu_chiffres-2_1741274442130LivraisonV10_1734458357190_1741274442130
Google-Play-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130Apple-Store-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130
  • © 2026 Rexel
  • Mentions légales
  • Données personnelles
  • Gestion des cookies
  • CGV
  • Politique sécurité
  • Sites internationaux open_in_new
Rexel logo

Une entreprise du groupe Rexel
© 2026 Rexel https://www.rexel.com

Une entreprise du groupe Rexel
© © 2026 Rexel www.rexel.com

Une entreprise du groupe Rexel