Rexel logo
place Nos agences
handyman Vos outils
person Connexion
shopping_cart
0
Panier
menu_book
Catégories
Services Expertises La Fabrique
feedback
Nouveau
local_offer
Promos
new_releases
Destockage
info

Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus

  1. breadcrumb-arrow
  2. Chauffage électrique climatisation ventilation breadcrumb-arrow
  3. Climatisation breadcrumb-arrow
  4. Climatiseur split breadcrumb-arrow
  5. 872171
 

PAC Air-Air / Climatisation réversible Niseko UE Mono-split 2600W R32

Disponible auprès de votre agence
En raison de la règlementation F-Gas, consultez directement votre agence habituelle.
Main media
 
Réf Rexel :EET872171
Réf Fab :872171
EAN13 :3546338721714

Caractéristiques principales

  • Principe de fonctionnement rafraîchissement et chauffage

Pompe à chaleur Air-Air / Climatisation réversible Niseko Unité Extérieure Mono-split - 2600W R32 - monophasé

Accéder à la description complète
 
 

Détails du produit

Unité intérieure compacte, intégrable au dessus d'une porte
La solution qui répond aux besoins essentiels de votre confort

Rafraichissement ou chauffage. Fonctionnement très silencieux (niveau sonore 20dB(A)*).
Affichage digital en façade pour indiquer la température de consigne.
Finition brillante.
Connecté de série : pilotage à distance depuis un smartphone avec l'application Intelligent Air
Pour équiper plusieurs pièces avec NISEKO Murale, les unités intérieures sont compatibles avec les unités extérieures multi-split NAGANO (2 à 5 connexions).

Niseko

Ce produit n'a pas toutes les caractéristiques que vous recherchez ?

N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84151090

Gamme

Niseko

Unité extérieure mono-split

classe énergétique refroidissement

A++

cOP (chauffage)

3.73

eER (refroidissement)

3.23

Type de réfrigérant

R32

technologie Inverter

Oui

Classe d'efficacité énergétique du chauffage de l'espace dans des conditions moyennes

A+

SCOP dans des conditions moyennes

4

SEER (refroidissement)

6.1

charge en fluide réfrigérant préchargé

0.52 kg

Fréquence

50 Hz

Principe de fonctionnement

rafraîchissement et chauffage

Tension de raccordement

230 V

Poids

22.8 kg

Profondeur

245 mm

Hauteur

544 mm

Largeur

700 mm

L'entreprise
L'entreprise
  • L'entreprise Rexel France
  • Nous contacter
  • Nous recrutons
  • Ethique
  • Nos agences
Produits
Produits
  • Catégories
  • Nos Marques
  • Catalogues
  • Promotions
  • Destockage
Notre offre de services
Notre offre de services
  • Portail de services
  • Expertise métier
  • Gestion d'entreprise
  • Financement & CEE
  • Formations & Certifications
  • Gestion de chantier
  • Facturation Electronique
Avis clients0.0  / 5 ★★★★★★★★★★

0 avis clients certifiés par critizr logo

social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
reassu_chiffres-2_1741274442130LivraisonV10_1734458357190_1741274442130
Google-Play-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130Apple-Store-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130
  • © 2026 Rexel
  • Mentions légales
  • Données personnelles
  • Gestion des cookies
  • CGV
  • Politique sécurité
  • Sites internationaux open_in_new
Rexel logo

Une entreprise du groupe Rexel
© 2026 Rexel https://www.rexel.com

Une entreprise du groupe Rexel
© © 2026 Rexel www.rexel.com

Une entreprise du groupe Rexel