Rexel logo
place Nos agences
handyman Vos outils
person Connexion
shopping_cart
0
Panier
menu_book
Catégories
Services Expertises La Fabrique
feedback
Nouveau
local_offer
Promos
new_releases
Destockage
info

Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus

  1. breadcrumb-arrow
  2. Chauffage électrique climatisation ventilation breadcrumb-arrow
  3. Climatisation breadcrumb-arrow
  4. Climatiseur split breadcrumb-arrow
  5. AOYG14KBTB.UE
 

Unité Extérieure PAC Air/Air Mixte R32 - TAKAO KBTB - 4300W

Disponible auprès de votre agence
En raison de la règlementation F-Gas, consultez directement votre agence habituelle.
Main media
 
Réf Rexel :ELG872082
Réf Fab :AOYG14KBTB.UE
EAN13 :3416088720827

Caractéristiques principales

  • puissance frigorifique 4.3...4.3 kW
  • puissance calorifique (nominale) 5...5 kW
  • principe de fonctionnement rafraîchissement et chauffage

Unité Extérieure PAC Air/Air Mixte R32 - TAKAO KBTB - 4300W - Dc inverter - Compresseur double rotor - Alimentation monophasée 230 V - Unité monosplit - Compatible Gainable, Cassette et Plafonnier

Accéder à la description complète
 
 

Détails du produit


Économies d'énergie Les maxi-multi R32 TWIN et TRIPLE sont classés classés A++ en froid (selon modèle) et A+ en chaud.
Installation simplifiée Les unités extérieures maxi-multi disposent de grandes longueurs de liaisons frigorifiques - jusqu'à 50 mètres.
CompacitéLa hauteur de l'unité extérieure est réduite de 23% (à puissance équivalente) par rapport au modèle standard.
Confort toutes saisons La plage de fonctionnement des maxi-multi R32 TWIN et TRIPLE peut aller jusqu'à -15°C ext. en modes chaud et froid.
Solution de centralisation Idéal en tertiaire, le Maxi-multi DC Inverter est recommandé pour les installations mono-zone de types bureaux ou espaces commerciaux. Il offre la possibilité de connecter jusqu'à 3 unités intérieures et de raccorder jusqu'à 16 unités intérieures sur une même télécommande.La régulation est unique pour toutes les unités intérieures. Ces unités extérieure sont disponibles jusqu'à 14 kW.

TAKAO KBTB CONFORT / CONFORT PLUS

Ce produit n'a pas toutes les caractéristiques que vous recherchez ?

N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84151090

Gamme

TAKAO KBTB CONFORT / CONFORT PLUS

Unité extérieure mono-split

type d'extension

extérieur

différence de hauteur maximale

20 m

plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb)

-15.24...-15.24 °C

plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb)

-15.46...-15.46 °C

diamètre externe de tube conduite de liquide

6.35 mm

classe énergétique refroidissement

A+

cOP (chauffage)

3.79

eER (refroidissement)

3.36

puissance absorbée nominale chauffage

1.32...1.32 kW

puissance frigorifique

4.3...4.3 kW

puissance absorbée nominale refroidissement

1.28...1.28 kW

type de réfrigérant

R32

puissance calorifique (nominale)

5...5 kW

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration

9.525 mm

niveau de puissance acoustique

62...62 dB(A)

SEER (refroidissement)

6.5

principe de fonctionnement

rafraîchissement et chauffage

Poids

36 kg

Profondeur

290 mm

Hauteur

542 mm

Largeur

799 mm

L'entreprise
L'entreprise
  • L'entreprise Rexel France
  • Nous contacter
  • Nous recrutons
  • Ethique
  • Nos agences
Produits
Produits
  • Catégories
  • Nos Marques
  • Catalogues
  • Promotions
  • Destockage
Notre offre de services
Notre offre de services
  • Portail de services
  • Expertise métier
  • Gestion d'entreprise
  • Financement & CEE
  • Formations & Certifications
  • Gestion de chantier
  • Facturation Electronique
Avis clients0.0  / 5 ★★★★★★★★★★

0 avis clients certifiés par critizr logo

social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
reassu_chiffres-2_1741274442130LivraisonV10_1734458357190_1741274442130
Google-Play-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130Apple-Store-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130
  • © 2026 Rexel
  • Mentions légales
  • Données personnelles
  • Gestion des cookies
  • CGV
  • Politique sécurité
  • Sites internationaux open_in_new
Rexel logo

Une entreprise du groupe Rexel
© 2026 Rexel https://www.rexel.com

Une entreprise du groupe Rexel
© © 2026 Rexel www.rexel.com

Une entreprise du groupe Rexel