Rexel logo
place Nos agences
handyman Vos outils
person Connexion
shopping_cart
0
Panier
menu_book
Catégories
Services Expertises La Fabrique
feedback
Nouveau
local_offer
Promos
new_releases
Destockage
info

Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus

  1. breadcrumb-arrow
  2. Chauffage électrique climatisation ventilation breadcrumb-arrow
  3. Climatisation breadcrumb-arrow
  4. Climatiseur split breadcrumb-arrow
  5. 5U036NBB.UE
 

Unité Extérieure PAC Air/Air Multi-Splits R32 - 9500W - 5 postes

Disponible auprès de votre agence
En raison de la règlementation F-Gas, consultez directement votre agence habituelle.
Main media
 
Réf Rexel :ELG872164
Réf Fab :5U036NBB.UE
EAN13 :3416088721640

Unité Extérieure PAC Air/Air Multi-Splits R32 - 9500W - 5 postes - Dc inverter - Mono-ventilateur compact - Fonctionnement jusqu'à -15°C extérieur en mode chaud - Monophasé 230 V - Liaisons frigorifiques 80 m maximum

Accéder à la description complète
 
 

Détails du produit

ECO

Ce produit n'a pas toutes les caractéristiques que vous recherchez ?

N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

ECO

Code Douane

84151090

Multiple de vente

1

Unité extérieure multi-split

type de réfrigérant

R32