Rexel logo
place Nos agences
handyman Vos outils
person Connexion
shopping_cart
0
Panier
menu_book
Catégories
Services Expertises La Fabrique
feedback
Nouveau
local_offer
Promos
new_releases
Destockage
info

Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus

  1. breadcrumb-arrow
  2. Chauffage électrique climatisation ventilation breadcrumb-arrow
  3. Climatisation breadcrumb-arrow
  4. Climatiseur split breadcrumb-arrow
  5. AOYG30KBTA4.UE
 

Unité Extérieure PAC Air/Air Multi-Splits R32 - TAKAO KBTA - 8000W - 4 postes

Disponible auprès de votre agence
En raison de la règlementation F-Gas, consultez directement votre agence habituelle.
Main media
 
Réf Rexel :ELG872128
Réf Fab :AOYG30KBTA4.UE
EAN13 :3416088721282

Unité Extérieure PAC Air/Air Multi-Splits R32 - TAKAO KBTA - 8000W - 4 postes - Dc inverter - Fonctionnement jusqu'à -15°C extérieur en mode chaud - Monophasé 230 V

Accéder à la description complète
 
 

Détails du produit

TAKAO KBTA CONFORT

Ce produit n'a pas toutes les caractéristiques que vous recherchez ?

N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84151090

Gamme

TAKAO KBTA CONFORT

Unité extérieure multi-split

différence de hauteur maximale

15 m

plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb)

-15.24...-15.24 °C

plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb)

-10.46...-10.46 °C

classe énergétique refroidissement

A+++

cOP (chauffage)

4.55

eER (refroidissement)

3.9

puissance absorbée nominale chauffage

2.11...2.11 kW

puissance absorbée nominale refroidissement

2.05...2.05 kW

type de réfrigérant

R32

niveau de puissance acoustique

63...63 dB(A)

niveau de pression acoustique refroidissement

50...50 dB(A)

SEER (refroidissement)

8.5

Poids

54 kg

Profondeur

315 mm

Hauteur

884 mm

Largeur

820 mm

L'entreprise
L'entreprise
  • L'entreprise Rexel France
  • Nous contacter
  • Nous recrutons
  • Ethique
  • Nos agences
Produits
Produits
  • Catégories
  • Nos Marques
  • Catalogues
  • Promotions
  • Destockage
Notre offre de services
Notre offre de services
  • Portail de services
  • Expertise métier
  • Gestion d'entreprise
  • Financement & CEE
  • Formations & Certifications
  • Gestion de chantier
  • Facturation Electronique
Avis clients0.0  / 5 ★★★★★★★★★★

0 avis clients certifiés par critizr logo

social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
reassu_chiffres-2_1741274442130LivraisonV10_1734458357190_1741274442130
Google-Play-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130Apple-Store-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130
  • © 2026 Rexel
  • Mentions légales
  • Données personnelles
  • Gestion des cookies
  • CGV
  • Politique sécurité
  • Sites internationaux open_in_new
Rexel logo

Une entreprise du groupe Rexel
© 2026 Rexel https://www.rexel.com

Une entreprise du groupe Rexel
© © 2026 Rexel www.rexel.com

Une entreprise du groupe Rexel