Rexel logo
place Nos agences
handyman Vos outils
person Connexion
shopping_cart
0
Panier
menu_book
Catégories
Services Expertises La Fabrique
feedback
Nouveau
local_offer
Promos
new_releases
Destockage
info

Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus

  1. breadcrumb-arrow
  2. Chauffage électrique climatisation ventilation breadcrumb-arrow
  3. Climatisation breadcrumb-arrow
  4. Climatiseur split breadcrumb-arrow
  5. AOYG54KRTA.UE
 

Unité Extérieure PAC Air/Air R32 - TAKAO KRTA - 13400W

Disponible auprès de votre agence
En raison de la règlementation F-Gas, consultez directement votre agence habituelle.
Main media
 
Réf Rexel :ELG872110
Réf Fab :AOYG54KRTA.UE
EAN13 :3416088721107

Caractéristiques principales

  • puissance frigorifique 13.4...13.4 kW
  • Puissance calorifique (nominale) 15.5...15.5 kW

Unité Extérieure PAC Air/Air R32 - TAKAO KRTA - 13400W - Dc inverter - Compresseur double rotor - Alimentation triphasée 400 V

Accéder à la description complète
 
 

Détails du produit

TAKAO KRTA CONFORT / CONFORT PLUS

Ce produit n'a pas toutes les caractéristiques que vous recherchez ?

N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84151090

Gamme

TAKAO KRTA CONFORT / CONFORT PLUS

Unité extérieure mono-split

différence de hauteur maximale

30 m

plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb)

-15.24...-15.24 °C

plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb)

-15.46...-15.46 °C

diamètre externe de tube conduite de liquide

9.525 mm

classe énergétique refroidissement

A+

cOP (chauffage)

3.98

eER (refroidissement)

3.03

puissance absorbée nominale chauffage

3.89...3.89 kW

puissance frigorifique

13.4...13.4 kW

puissance absorbée nominale refroidissement

4.42...4.42 kW

Type de réfrigérant

R32

Puissance calorifique (nominale)

15.5...15.5 kW

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration

15.875 mm

niveau de puissance acoustique

73...73 dB(A)

Profondeur

320 mm

Hauteur

998 mm

Largeur

940 mm

L'entreprise
L'entreprise
  • L'entreprise Rexel France
  • Nous contacter
  • Nous recrutons
  • Ethique
  • Nos agences
Produits
Produits
  • Catégories
  • Nos Marques
  • Catalogues
  • Promotions
  • Destockage
Notre offre de services
Notre offre de services
  • Portail de services
  • Expertise métier
  • Gestion d'entreprise
  • Financement & CEE
  • Formations & Certifications
  • Gestion de chantier
  • Facturation Electronique
Avis clients0.0  / 5 ★★★★★★★★★★

0 avis clients certifiés par critizr logo

social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
reassu_chiffres-2_1741274442130LivraisonV10_1734458357190_1741274442130
Google-Play-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130Apple-Store-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130
  • © 2026 Rexel
  • Mentions légales
  • Données personnelles
  • Gestion des cookies
  • CGV
  • Politique sécurité
  • Sites internationaux open_in_new
Rexel logo

Une entreprise du groupe Rexel
© 2026 Rexel https://www.rexel.com

Une entreprise du groupe Rexel
© © 2026 Rexel www.rexel.com

Une entreprise du groupe Rexel