Rexel logo
place Nos agences
handyman Vos outils
person Connexion
shopping_cart
0
Panier
menu_book
Catégories
Services Expertises La Fabrique
feedback
Nouveau
local_offer
Promos
new_releases
Destockage
info

Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus

  1. breadcrumb-arrow
  2. Chauffage électrique climatisation ventilation breadcrumb-arrow
  3. Climatisation breadcrumb-arrow
  4. Climatiseur split breadcrumb-arrow
  5. AOYG45LBTC.UE
 

Unité Extérieure PAC Air/Air R410A - 12100W

Disponible auprès de votre agence
En raison de la règlementation F-Gas, consultez directement votre agence habituelle.
Main media
 
Réf Rexel :ELG872076
Réf Fab :AOYG45LBTC.UE
EAN13 :3416088720766

Caractéristiques principales

  • puissance frigorifique 12.1...12.1 kW
  • puissance calorifique (nominale) 13.3...13.3 kW
  • principe de fonctionnement rafraîchissement et chauffage

Unité Extérieure PAC Air/Air R410A - 12100W - Dc inverter - Compresseur double rotor - Alimentation monophasée 230 V

Accéder à la description complète
 
 

Détails du produit

LBTC CONFORT

Ce produit n'a pas toutes les caractéristiques que vous recherchez ?

N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84151090

Gamme

LBTC CONFORT

Unité extérieure mono-split

type d'extension

extérieur

différence de hauteur maximale

30 m

plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb)

-15.24...-15.24 °C

plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb)

-15.46...-15.46 °C

diamètre externe de tube conduite de liquide

9.525 mm

diamètre nominal conduite de liquide

3/8 pouce

classe énergétique refroidissement

B

cOP (chauffage)

3.46

eER (refroidissement)

2.82

puissance absorbée nominale chauffage

3.84...3.84 kW

puissance frigorifique

12.1...12.1 kW

puissance absorbée nominale refroidissement

4.29...4.29 kW

type de réfrigérant

R410a

puissance calorifique (nominale)

13.3...13.3 kW

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration

15.875 mm

diamètre nominal, conduite d'aspiration

5/8 pouces

niveau de puissance acoustique

72...72 dB(A)

principe de fonctionnement

rafraîchissement et chauffage

Profondeur

370 mm

Hauteur

914 mm

Largeur

970 mm

L'entreprise
L'entreprise
  • L'entreprise Rexel France
  • Nous contacter
  • Nous recrutons
  • Ethique
  • Nos agences
Produits
Produits
  • Catégories
  • Nos Marques
  • Catalogues
  • Promotions
  • Destockage
Notre offre de services
Notre offre de services
  • Portail de services
  • Expertise métier
  • Gestion d'entreprise
  • Financement & CEE
  • Formations & Certifications
  • Gestion de chantier
  • Facturation Electronique
Avis clients0.0  / 5 ★★★★★★★★★★

0 avis clients certifiés par critizr logo

social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
reassu_chiffres-2_1741274442130LivraisonV10_1734458357190_1741274442130
Google-Play-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130Apple-Store-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130
  • © 2026 Rexel
  • Mentions légales
  • Données personnelles
  • Gestion des cookies
  • CGV
  • Politique sécurité
  • Sites internationaux open_in_new
Rexel logo

Une entreprise du groupe Rexel
© 2026 Rexel https://www.rexel.com

Une entreprise du groupe Rexel
© © 2026 Rexel www.rexel.com

Une entreprise du groupe Rexel