Unité Intérieure PAC Air/Air Murale R32 - KAZENDO - 2600W

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance frigorifique 2.6...2.6 kW

Unité Intérieure PAC Air/Air Murale R32 - KAZENDO - 2600W - Dc inverter - Alimentation monophasée 230 V - Confort acoustique - wifi intégré - Filtration haute qualité - Télécommande infra-rouge

 
 

Détails du produit

KAZENDO CONFORT PLUS

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84159000

Gamme

KAZENDO CONFORT PLUS

Unité intérieure de climatisation

diamètre nominal conduite de liquide

1/4 pouce

puissance frigorifique

2.6...2.6 kW

type de réfrigérant

R32

puissance calorifique (nominale)

3.2...3.2 kW

diamètre nominal, conduite d'aspiration

3/8 pouce

niveau de pression acoustique chauffage

18...36 dB(A)

niveau de pression acoustique refroidissement

18...36 dB(A)

Profondeur

215 mm

Hauteur

320 mm

Largeur

923 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.