Unité Intérieure PAC Air/Air Murale R32 - TAKAO M3 - 2500W

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance frigorifique 2...2 kW
  • Type d'unité intérieure mur/plafond

Unité Intérieure PAC Air/Air Murale R32 - TAKAO M3 - 2500W - Dc inverter - Haute performance énergétique - Confort acoustique - Détection de présence - Programmation hebdomadaire - Télécommande infra-rouge - Compatible multi-splits

 
 

Détails du produit

TAKAO M3 CONFORT PLUS

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84159000

Gamme

TAKAO M3 CONFORT PLUS

Unité intérieure de climatisation

diamètre externe de tube conduite de liquide

6.35 mm

puissance frigorifique

2...2 kW

Type d'unité intérieure

mur/plafond

puissance calorifique (nominale)

2.5...2.5 kW

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration

9.525 mm

niveau de puissance acoustique

54...54 dB(A)

niveau de pression acoustique refroidissement

19...38 dB(A)

principe de fonctionnement

rafraîchissement et chauffage

tension de raccordement

230 V

Profondeur

215 mm

Hauteur

270 mm

Largeur

834 mm

Couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.