Unité Intérieure PAC Air/Air Murale R32 - TAKAO PLUS KJCA - 4200W - Blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance frigorifique 0.9...4.3 kW
  • Type d'unité intérieure cloison (haute)

Unité Intérieure PAC Air/Air Murale R32 - TAKAO PLUS KJCA - 4200W - Blanc mat - Télécommande au design assorti - Connecté Cozytouch - A++ en chaud et froid - Détection de présence - Diffusion 3D - Compatible multi-splits

 
 

Détails du produit

TAKAO PLUS KJCA

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84159000

Gamme

TAKAO PLUS KJCA

Unité intérieure de climatisation

version VRF

Non

diamètre évacuation des condensats

16 mm

puissance frigorifique

0.9...4.3 kW

type de réfrigérant

R32

Type d'unité intérieure

cloison (haute)

puissance calorifique (nominale)

0.9...5.9 kW

niveau de puissance acoustique

59...59 dB(A)

niveau de pression acoustique chauffage

21...44 dB(A)

niveau de pression acoustique refroidissement

20...45 dB(A)

fréquence

50 Hz

principe de fonctionnement

rafraîchissement et chauffage

tension de raccordement

230 V

nombre de niveaux de soufflerie

6

nombre de phases

1

poids

10.5 kg

Profondeur

240 mm

Hauteur

270 mm

Largeur

798 mm

Couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.