Rexel logo
place Nos agences
handyman Vos outils
person Connexion
shopping_cart
0
Panier
menu_book
Catégories
Services Expertises La Fabrique
feedback
Nouveau
local_offer
Promos
new_releases
Destockage
info

Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus

  1. breadcrumb-arrow
  2. Chauffage électrique climatisation ventilation breadcrumb-arrow
  3. Climatisation breadcrumb-arrow
  4. Climatiseur split breadcrumb-arrow
  5. AC70FW00W
 

Unité extérieure R32 monosplit Max Comfort 7 kW - R32 - Garantie 5 ans

Disponible auprès de votre agence
En raison de la règlementation F-Gas, consultez directement votre agence habituelle.
Main media
 
Réf Rexel :HISAC70FW00W
Réf Fab :AC70FW00W
EAN13 :6926597782324

Unité extérieure monosplit 7 kW au fluide frigorigène R32 pour unité intérieure murale Max comfort 2,5 kW - Garantie 5 ans

Accéder à la description complète
 
 

Détails du produit

> Unité extérieure monosplit résidentielle, à associer à l'unité intérieure Max Comfort 7 kW
> Fonctionne au R32
> Admet jusqu'à 20 mètres de liaison frigorifique
> Sélection rapide du système grâce au configateur EasyQuote
> Garantie 5 ans compresseur
> Certifié Eurovent
> Offre de mise en service disponible en option (nous consulter)

Ce produit n'a pas toutes les caractéristiques que vous recherchez ?

N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Unité intérieure de climatisation

type de réfrigérant

R32

avec télécommande sans fil

Oui

capacité de déshumidification

2.2 l/h

Fréquence

autre