Rexel logo
place Nos agences
handyman Vos outils
person Connexion
shopping_cart
0
Panier
menu_book
Catégories
Services Expertises La Fabrique
feedback
Nouveau
local_offer
Promos
new_releases
Destockage
info

Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus

  1. breadcrumb-arrow
  2. Chauffage électrique climatisation ventilation breadcrumb-arrow
  3. Climatisation breadcrumb-arrow
  4. Climatiseur split breadcrumb-arrow
  5. CU-Z60CBEA
 

Unité extérieure monosplit 6 kW - Compatible Gainable - R32

Disponible auprès de votre agence
En raison de la règlementation F-Gas, consultez directement votre agence habituelle.
Main media
 
Réf Rexel :PNSCU-Z60CBEA
Réf Fab :CU-Z60CBEA
EAN13 :5025232988365

Caractéristiques principales

  • Type d'unité intérieure sol
  • puissance frigorifique 0.9...6.35 kW
  • puissance calorifique (nominale) 0.9...8 kW

Unité extérieure Monosplit pour gainable compact 6 kW - Fonctionne au réfrigérant R32

Accéder à la description complète
 
 

Détails du produit

Ud3

Ce produit n'a pas toutes les caractéristiques que vous recherchez ?

N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.

Spécificités techniques

Climatisation complète, mono-split

différence de hauteur maximale

20 m

longueur maximale de conduit

30 m

longueur minimale de conduit

3 m

plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb)

-15...24 °C

plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb)

-10...43 °C

diamètre externe de tube conduite de liquide

6.35 mm

diamètre nominal conduite de liquide

1/4 pouce

débit d'air refroidissement

2556...2556 m³/h

niveau de pression acoustique unité externe chauffage

50...50 dB(A)

niveau de pression acoustique unité externe refroidissement

49...49 dB(A)

débit d'air chauffage

2382...2382 m³/h

eER (refroidissement)

2.94

puissance absorbée nominale chauffage

0.26...2.75 kW

classe énergétique refroidissement

A++

puissance absorbée nominale refroidissement

0.26...2.2 kW

cOP (chauffage)

2.92

Type d'unité intérieure

sol

puissance frigorifique

0.9...6.35 kW

type de réfrigérant

R32

technologie Inverter

Oui

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP)

675

puissance calorifique (nominale)

0.9...8 kW

avec télécommande sans fil

Oui

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration

12.7 mm

diamètre nominal, conduite d'aspiration

1/2 pouce

consommation d'énergie annuelle climatisation (350h - pleine charge)

350 kWh

principe de fonctionnement

rafraîchissement et chauffage

SEER (refroidissement)

6.2

charge en fluide réfrigérant préchargé

1.13 kg

profondeur de l'unité extérieure

320 mm

largeur de l'unité extérieure

875 mm

hauteur de l'unité extérieure

695 mm

poids de l'unité extérieure

43 kg

Info produit

Gamme

Ud3

Code Douane

84159000

Multiple de vente

1

L'entreprise
L'entreprise
  • L'entreprise Rexel France
  • Nous contacter
  • Nous recrutons
  • Ethique
  • Nos agences
Produits
Produits
  • Catégories
  • Nos Marques
  • Catalogues
  • Promotions
  • Destockage
Notre offre de services
Notre offre de services
  • Portail de services
  • Expertise métier
  • Gestion d'entreprise
  • Financement & CEE
  • Formations & Certifications
  • Gestion de chantier
  • Facturation Electronique
Avis clients0.0  / 5 ★★★★★★★★★★

0 avis clients certifiés par critizr logo

social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
reassu_chiffres-2_1741274442130LivraisonV10_1734458357190_1741274442130
Google-Play-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130Apple-Store-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130
  • © 2026 Rexel
  • Mentions légales
  • Données personnelles
  • Gestion des cookies
  • CGV
  • Politique sécurité
  • Sites internationaux open_in_new
Rexel logo

Une entreprise du groupe Rexel
© 2026 Rexel https://www.rexel.com

Une entreprise du groupe Rexel
© © 2026 Rexel www.rexel.com

Une entreprise du groupe Rexel