Rexel logo
place Nos agences
handyman Vos outils
person Connexion
shopping_cart
0
Panier
menu_book
Catégories
Services Expertises La Fabrique
feedback
Nouveau
local_offer
Promos
new_releases
Destockage
info

Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus

  1. breadcrumb-arrow
  2. Chauffage électrique climatisation ventilation breadcrumb-arrow
  3. Climatisation breadcrumb-arrow
  4. Climatiseur split breadcrumb-arrow
  5. 7722650
 

Unité extérieure multisplit MUSE 40-2 pour unités murales UMS et consoles UCEM

Disponible auprès de votre agence
En raison de la règlementation F-Gas, consultez directement votre agence habituelle.
Main media
 
Réf Rexel :DDQ7722650
Réf Fab :7722650
EAN13 :3661238737815

Unité extérieure multisplit MUSE 40-2 au fluide R32 pour unités murales UMS et consoles UCEM

Accéder à la description complète
 
 

Détails du produit

. Réversibilité : chauffage en hiver et climatisation en été . Possibilité de connecter jusqu'à 5 unités intérieures sur 1 même unité extérieure. Panachage d'unités intérieures muraux et consoles possible . Adapté à la rénovation : unité intérieure console UCEM pour un remplacement de radiateur ou convecteur existant . Facilité d'installation : trappe d'accès sous l'unité intérieure UMS et raccordements multidirectionnels . Haut niveau de performance : Compresseur Rotatif DC Inverter . Silencieux : ventilateur à vitesse variable et insonorisation du groupe extérieur. Niveau sonore du module intérieur à partir de 20dB(A)

Les unités extérieures MUSE.. sont équipées d'un compresseur ROTARY DC INVERTER, d'une vanne 4 voies d'inversion (mode froid / chaud) et d'un ventilateur ajustable. Elles sont à associer à 1,2,3,4 ou 5 unités intérieures UMS et UCEM dont les caractéristiques figurent dans les pages suivantes et suivant le tableau de préconisation en fin de chapitre

Muse

Ce produit n'a pas toutes les caractéristiques que vous recherchez ?

N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Muse

Code Douane

84159000

Multiple de vente

1

Unité extérieure multi-split

SEER (refroidissement)

6.2

tension de raccordement

220 V

type de réfrigérant

R32

Fréquence

50 Hz

L'entreprise
L'entreprise
  • L'entreprise Rexel France
  • Nous contacter
  • Nous recrutons
  • Ethique
  • Nos agences
Produits
Produits
  • Catégories
  • Nos Marques
  • Catalogues
  • Promotions
  • Destockage
Notre offre de services
Notre offre de services
  • Portail de services
  • Expertise métier
  • Gestion d'entreprise
  • Financement & CEE
  • Formations & Certifications
  • Gestion de chantier
  • Facturation Electronique
Avis clients0.0  / 5 ★★★★★★★★★★

0 avis clients certifiés par critizr logo

social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
reassu_chiffres-2_1741274442130LivraisonV10_1734458357190_1741274442130
Google-Play-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130Apple-Store-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130
  • © 2026 Rexel
  • Mentions légales
  • Données personnelles
  • Gestion des cookies
  • CGV
  • Politique sécurité
  • Sites internationaux open_in_new
Rexel logo

Une entreprise du groupe Rexel
© 2026 Rexel https://www.rexel.com

Une entreprise du groupe Rexel
© © 2026 Rexel www.rexel.com

Une entreprise du groupe Rexel