Filtre qualité G3 - épaisseur 16 mm blanc M1 pour collecteur de 600 x 600 mm

Main media

Filtre qualité G3 - épaisseur 16 mm blanc classement au feu M1 pour collecteur de reprise de 600 x 600 mm

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Filtre à air plat

Matériau

polyester

plaque de protection

Oui

avec bordure de filtre

Non

Profondeur

600 mm

Hauteur

15 mm

Largeur

600 mm

Info produit

Code Douane

76169990

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.