Plénum modulable de 600x600 mm - 2 piquages D= 200 + 1x D= 250 mm + 3 obturateu

Main media
ICON

Plénum modulable de 600x600 mm comprenant un caisson en polyethylène recyclé avec 1 piquage de diamètre 250 mm, 2 piquages de diamètre 200 mm et 3 obturateurs bi-composant (polypropylène/silicone) + chassis de fixation en acier inoxydable

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Caisson de distribution d'air

sortie d’air

Oui

finition du boîtier

complet

nombre de bifurcations

3

raccordement par le bas

Oui

raccordement ramifications

insert- / extrémité du conduit

forme des branches

gaine de ventilation ovale

admission d’air

Oui

diamètre nominal du canal branchements

250 mm

Matériau

plastique

Longueur

600 mm

Qualité du matériau

polypropylène (PP)

Hauteur

200 mm

Largeur

600 mm

Info produit

Code Douane

39269097

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.