Mimic télécommande universelle pour climatiseur mobile

Main media

Compatible multi-marques. Affichage température ambiante, mémoire 4 unités, minuterie 1/5/7 jours pour une gestion efficace et économique de la climatisation.

 
 

Détails du produit

Optimisez le contrôle de votre climatisation avec une seule télécommande
La télécommande universelle Mimic® est la solution idéale pour centraliser et simplifier la gestion de vos climatiseurs, quelle que soit leur marque. Grâce à sa compatibilité étendue, elle peut piloter jusqu'à 4 unités différentes sans nécessiter de reprogrammation.
Dotée d'un écran affichant la température ambiante, elle vous permet de surveiller en temps réel le confort de vos espaces. Sa minuterie programmable sur 1, 5 ou 7 jours vous aide à réaliser des économies d'énergie en adaptant le fonctionnement de vos équipements à vos besoins quotidiens.
Pourquoi choisir la Mimic®
? Universelle : fonctionne avec la majorité des marques de climatiseurs
? Multizone : contrôle jusqu'à 4 unités avec mémorisation des codes
? Économie d'énergie : minuterie hebdomadaire pour une gestion optimisée
? Confort accru : affichage clair de la température ambiante

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85437003

Télécommande

nombre max. d'appareils contrôlables

4

avec affichage

Oui

Profondeur

23 mm

sans fil

Oui

Hauteur

155 mm

Largeur

46 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.