Mini pompe bi-bloc Si-20 pour installation dans un mini-split ou en goulotte - Débit max 20l/h - Dispositif anti siphon pré-installé - Rapport taille / performance / niveau sonore à la pointe du marché
La Si-20 peut être installée à l'intérieur de tout type de climatiseur ou de goulotte grâce à la finesse record de son boîtier. Cette mini pompe affiche un rapport taille/performances/bruit à la pointe du marché et une fiabilité à toute épreuve.
Sa technologie brevetée de pompe à piston prend en charge les condensats produits par les climatiseurs jusqu'à 20 kW tout en restant très économe en énergie.
1 Pompe à piston avec câble d'alimentation de 1,5 m : 2 fils d'alimentation, 2 fils pour le contact de sécurité
1 Bloc de détection (SI2958, câble d'alimentation 1,5 m)
1 Tube PVC transparent Ø int. 6 mm – L 60 mm, équipé d'un connecteur « Drain Safe Device » pré-installé
1 Tube PVC Ø int. 6 mm – L : 0,63 m équipé d'une mousse isolante
1 Raccord 90° Ø int. 15 mm x L 152 mm
1 Tube d'évent Ø int. 4 mm x 75 mm
1 Rail de fixation
1 Adhésif
3 Colliers de serrage
3 Rilsans, 2,5 x 200 mm
1 Ensemble de fixation : 1 platine de fixation + 1 amortisseur caoutchouc
SI-20
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
Classe de protection (IP)
fréquence
tension assignée (Ue)
raccordement électrique
hauteur d’élévation max.
tuyau d’évacuation compris
granulés compris
montage au sol
classe de qualité corps de pompe
classe d’isolation selon IEC
diamètre raccordement côté sortie
valeur de PH min.
puissance électrique du moteur (P1)
émission du bruit
Largeur
Intensité
volume refoulé max.
longueur du câble
nombre de phases
volume du conteneur
Profondeur
Hauteur
Modèle type
matériau corps de pompe
hauteur d’aspiration max.
alarme sonore
diamètre raccordement côté entrée