Pompe de relevage des condensats ERVR 11L Eco entrée latérale

Main media

Caractéristiques principales

  • hauteur d’élévation max. 35 m
  • volume refoulé max. 230 l/h

Pompe de relevage des condensats ERVR 11L Eco entrée latérale, pour vitrines réfrigérées, débit max 230l/h

 
 

Détails du produit

Notre pompe ERVR 11L Haute Capacité (ensemble de relevage pour vitrines réfrigérées) a un
réservoir de grande taille, mais avec le même profil bas que notre ERVR 4L Compacte Capacité -
seulement 75mm ! Elle répond aux exigences actuelles des unités de réfrigération modernes.
Pompe efficacement l'eau de dégivrage et l'eau contaminée.
• Hauteur de 75 mm seulement
• Filtre à 2 étages pour retenir les débris
et empêcher la propagation et la
croissance du biofilm
• Faible tension au point d'utilisation
• Plug & Play
• Vitrines réfrigérées; armoires de
produits congelés
• Parfaite pour... une ou plusieurs
vitrines réfrigérées
Débit max. 230 l/h à une hauteur de 0 m
Hauteur max. rec. 35 m
Capacité du bac 11.1 L
Niveau de bruit à 1m 60 dB(A)
Alimentation électrique: 100~240V AC 50/60Hz
Nominal Non-continu
Catégorie Appareil II
Temp. ambiante max. 40°C / 104°F
Admission/évacuation Admission de 40mm et évacuation de 10mm
Indice de protection IP IPX4
Interrupteur de sécurité 3A NC/NO
Protection thermique ?
Compatibilité avec les réfrigérants inflammables
Conçu pour minimiser le risque d'étincelles
Communication des équipements
Modbus RTU
(optionnelle: FP3555)

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84139100

Pompe à eau de condensation

matériau corps de pompe

plastique

émission du bruit

60 dB(A)

Classe de protection (IP)

IPX4

fréquence

50/60 Hz

raccordement électrique

câble

hauteur d’élévation max.

35 m

volume refoulé max.

230 l/h

longueur du câble

2 m

volume du conteneur

11.1 l

Profondeur

592 mm

Hauteur

75 mm

Largeur

407 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.