Pompe de relevage des condensats ERVR 4L Eco entrée latérale

Main media

Caractéristiques principales

  • hauteur d’élévation max. 35 m
  • volume refoulé max. 190 l/h

Pompe de relevage des condensats ERVR 11L Eco entrée latérale, pour vitrines réfrigérées, débit max 190l/h

 
 

Détails du produit

Notre pompe ERVR 4L Compacte (ensemble de relevage pour vitrines réfrigérées)
est conçue exclusivement pour s'adapter sous les vitrines réfrigérées, ce qui permet
d'évacuer l'eau de dégivrage et l'eau contaminée.
• Légere et fine
• Faible tension au point d'utilisation
• Filtre à 2 étages pour empêcher la
croissance et la propagation du biofilm
• Plug & Play
• Vitrines réfrigérées; armoires de
produits congelés
• Parfaite pour... une ou plusieurs
vitrines réfrigérées
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Débit max. 190 l/h à une hauteur de 0 m
Hauteur max. rec. 35 m
Capacité du bac 4.2 L
Niveau de bruit à 1m 60 dB(A)
Alimentation électrique: 100~240V AC 50/60Hz
Nominal Non-continu
Catégorie Appareil II
Temp. ambiante max. 40°C / 104°F
Admission/évacuation Admission de 40mm et évacuation de 10mm
Indice de protection IP IPX4
Interrupteur de sécurité 3A NC/NO
Protection thermique ?
Compatibilité avec les réfrigérants inflammables
Conçu pour minimiser le risque d'étincelles
Communication des équipements Modbus RTU (optionnelle: FP3555)

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Code Douane

84139100

Multiple de vente

1

Pompe à eau de condensation

matériau corps de pompe

plastique

émission du bruit

60 dB(A)

Classe de protection (IP)

IPX4

fréquence

50/60 Hz

raccordement électrique

câble

hauteur d’élévation max.

35 m

volume refoulé max.

190 l/h

longueur du câble

2 m

volume du conteneur

4.2 l

Profondeur

530 mm

Hauteur

75 mm

Largeur

242 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.