Pompe de relevage des condensats Eau Chaude Economie V3

Main media

Caractéristiques principales

  • volume refoulé max. 900 l/h
  • Modèle type autre

Pompe de relevage des condensats Eau Chaude Economie V3, pour humidificateurs, débit max 900l/h

 
 

Détails du produit

La pompe Eau Chaude Economie assure un fonctionnement efficace et silencieux à des températures élevées, et permet de répondre facilement aux applications les plus exigeantes. Conçue pour résister à des températures d'eau allant jusqu'à 100°C, elle est idéale pour les unités de traitement d'air industrielles et commerciales.
• Haute performance
• Peut traiter de l'eau à 100°C
• Interrupteur de sécurité à
haut niveau
• Entrée de 40 mm
• Up to 1200kW / 4m Btu/h
• Humidificateurs ; réfrigération ;
centrales de traitement d'air (CTA)
• Parfait pour... Humidificateurs
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Débit max. 900L/h
Hauteur max. rec. 6m
Capacité du bac 4L
Niveau sonore@1m 64dB(A)
Alimentation électrique 230 VAC 50Hz 1.1A
Fonctionnement Continu
Classe d'isolation I appliance
Temp. ambiante max. 40oC / 104oF
Temp. max. de l'eau 100oC / 212oF
Entrée/sortie 40mm in,10mm out
Indice de protection IP IP20
Auto amorçante 5.0A normalement fermé

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Code Douane

84137035

Multiple de vente

1

Pompe à eau de condensation

matériau corps de pompe

plastique

hauteur d’aspiration max.

6 m

émission du bruit

64 dB(A)

Classe de protection (IP)

IP20

fréquence

50 Hz

raccordement électrique

câble

volume refoulé max.

900 l/h

longueur du câble

2 m

volume du conteneur

4 l

Profondeur

150 mm

Hauteur

205 mm

Modèle type

autre

Largeur

300 mm

Intensité

3 A

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.