Pompe de relevage des condensats Heavy Duty 10 mètres V3

Main media

Caractéristiques principales

  • volume refoulé max. 1070 l/h
  • Modèle type avec flotteur interne

Pompe de relevage des condensats Heavy Duty 10 mètre V3, pour déshumidificateurs, centrales de traitement d'air, jusqu'à 1460mw (4,9mBtu/h)

 
 

Détails du produit

La pompe d'évacuation des condensats Heavy Duty est conçue pour les systèmes CVC à forte demande, gérant de grandes charges de condensats avec un fonctionnement silencieux et fiable.
Elle est conçue pour résister aux environnements commerciaux et industriels les plus difficiles.
Ces pompes sont faciles à installer et allient puissance, fiabilité et durabilité.
• Débit élevé
• Clapet anti-retour
• Facile à installer
• Interrupteur de sécurité
de haut niveau
HD6 : Jusqu'à 1 200 kW (4 m Btu/h)
HD10 : Jusqu'à 1 460 kW (4.9 mBtu/h)
• Déshumidificateurs; Centrales de traitement
d'air (CTA)
• Parfaite pour... Grands volumes d'eau
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Débit max. HD6: 900 L/h, HD10: 1070 L/h
Hauteur max. rec. HD6: 6m, HD10: 9 m
Capacité du bac 4L
Niveau sonore à 1 m HD6: 64dB(A), HD10: 64dB(A)
Alimentation électrique
HD6: 230 VAC, 50Hz, 1.1A
HD10: 230 VAC, 50Hz, 1.1A
Fonctionnement HD6: Continu HD10: Continu
Classe d'isolation I Appareil
Max. unit output
HD6: 1200kW (4m Btu/h)
HD10: 1460kW (4.9m Btu/h)
Puissance max. du climatiseur 40°C (104°F)
Temp. max. de l'eau 40°C (104°F)
Admissions /Évacuations 40 mm à l'intérieur, 10 mm à l'extérieur
Indice de protection IP IP20
Interrupteur de sécurité 5.0A normalement fermé

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Code Douane

84137035

Multiple de vente

1

Pompe à eau de condensation

hauteur d’aspiration max.

9 m

émission du bruit

64 dB(A)

Classe de protection (IP)

IP20

fréquence

50 Hz

raccordement électrique

câble

volume refoulé max.

1070 l/h

longueur du câble

2 m

volume du conteneur

4 l

Profondeur

305 mm

Hauteur

270 mm

Modèle type

avec flotteur interne

Largeur

152 mm

Intensité

0.38 A

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.