Pompe de relevage des condensats Heavy Duty 6 mètres V3

Main media

Caractéristiques principales

  • Modèle type avec flotteur interne
  • volume refoulé max. 900 l/h

Pompe de relevage des condensats Heavy Duty 6 mètre V3, pour déshumidificateurs, centrales de traitement d'air, jusqu'à 1460mw (4,9mBtu/h)

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84137035

Pompe à eau de condensation

hauteur d’aspiration max.

6 m

Hauteur

270 mm

Modèle type

avec flotteur interne

Largeur

152 mm

Intensité

1.5 A

émission du bruit

64 dB(A)

Classe de protection (IP)

IP20

fréquence

50 Hz

raccordement électrique

câble

volume refoulé max.

900 l/h

longueur du câble

2 m

volume du conteneur

4 l

Profondeur

305 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.