Pack de régulation BAILLZONING sans passerelle à 4 zones thermostats Blancs

Main media
ICON

Pack de régulation BAILLZONING à 4 zones comprenant : 1 plénum 4S, 1 coffret de régulation a 4 zones, 4 volets motorisés 24V, 4 thermostats radio, 1 horloge de programmation. Passerelle de communication avec l'appareil gainable non incluse.

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

90321020

Régulateur de zones commandé à distance

adapté aux climatiseurs

Oui

nombre de conduits d’aération/zone

3

fréquence de réception

868 MHz

contrôle intelligent

Oui

interconnectable par radio (en option)

Oui

connexion par radio (en standard)

Oui

Classe de protection (IP)

IP20

avec minuterie

Oui

tension de sortie

24 V

tension d'alimentation

230 V

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.