Acti9 CDSs - délesteur mono 1 voie - 230Vca

Main media

Acti9 CDSs - délesteur mono 1 voie - 230Vca - H87mmxL36mmxP60mm - blanc (RAL 9003) - 4 pas de 9 mm - support de montage : rail DIN symétrique 35 mm, raccordement : borne à vis 6 mm²- IP20, IP40

 
 

Détails du produit

Cet Acti9 DSE1 est un dispositif de délestage qui coupe temporairement l'alimentation des circuits non prioritaires et réduit la puissance installée. Ce délestage monophasé permet d'augmenter le nombre de charges sans modifier la puissance installée et de restaurer 1 voie non prioritaire. Il empêche les déclenchements intempestifs du disjoncteur en amont pour une installation 1P. L'indication de délestage est donnée par un indicateur rouge et un buzzer. Le seuil de déclenchement est réglable de 0,8 kW à 7 kW (par défaut 3,7 kW). La consommation électrique est de 5 VA rétro-éclairé, 3,5 VA non rétro-éclairé. Le temps de pré-alarme avant le délestage (Ton) est réglable de 0 s à 9 999 s (par défaut 60 s). Le temps de délestage (Toff) est réglable de 0 s à 9999 s (par défaut 120 s). Le temps de fonctionnement du buzzer (Tbe) est réglable de 1 s à 9 999 s (par défaut 60 s). L'écran LCD rétroéclairé affiche 3 chiffres après la virgule. La connexion permet des câbles en cuivre rigides de 6 mm² et flexibles ou avec des câbles en cuivre à ferrule de 6 mm² Le couple de serrage de la connexion est de 1,2 N.m pour le type de tournevis PZ2. La tension assignée d'emploi est de 230 VCA -15 % +10 %. La tension d'isolement nominale Ui est de 230 VCA. La fréquence est de 50 Hz ou 60 Hz. Le seuil est compris entre 3,5 A et 32 A, précision -/+1 %. Le circuit de priorité nominale est de 32 A avec cos phi égal à 1. La puissance active est comprise entre 40 W et 8 kW, 32 A maximum. Le degré de protection est IP20 sur les bornes et l'appareil IP40 dans un boîtier modulaire. La tropicalisation est le Traitement 2 (humidité relative de 95% à 55°C). La largeur en pas de 9 mm est de 4. Les dimensions sont (l) 36 mm x (H) 87 mm x (P) 60 mm. Le poids est de 130 g. La position de montage de l'installation est indifférente de 0° à 360°. La température de fonctionnement est comprise entre -5 °C et +50 °C. La température de stockage est comprise entre -40 °C et +70 °C. Il est conforme à la norme IEC 64-8.
Acti9, le systeme modulaire complet haute performance dédié à la distribution terminale. La nouvelle interface modulaire intelligente Acti 9 Smartlink transmet les données des appareils Acti9, vers un automate ou un système de supervision via le réseau de communication Modbus serial line.
Toutes les données sont mémorisées, nombre de cycles, consommation, durée de fonctionnement, même en cas de coupure d'alimentation.
Aucune configuration des produits raccordés n'est nécessaire.
La communication s'adapte automatiquement, à la mise sous tension de l'Acti9 Smartlink, aux paramètres de communication du maître Modbus (PLC, superviseur).

Acti9

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Acti9

Code Douane

85364900

Multiple de vente

1

Relais de délestage

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

1

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

Classe de protection (IP)

IP20

courant de fonctionnement

16...32 A

courant assigné

16...32 A

largeur en nombre de modules

2

Tension

230 V

profondeur d'encastrement

60 mm

type de tension

AC

Type de pose

rail DIN

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.