Acti9 CDSs - délesteur mono 2 voies - 230Vca - H77mmxL90mmxP60mm - blanc (RAL 9003) - 10 pas de 9 mm - support de montage : rail DIN symétrique 35 mm, mural, montage sur panneau
Ce délesteur de charge monophasé convient à une installation à 1 pôle avec 1 relais par phase. Lorsque la consommation dépasse le seuil sélectionné, elle coupe temporairement l'alimentation des circuits non prioritaires. Il augmente le nombre de charges sans modifier la puissance installée. Le délestage et la restauration en configuration cascade de 2 circuits non prioritaires via 2 relais à action temporisée. Ce dispositif réduit la puissance installée et évite les déclenchements intempestifs du disjoncteur en amont. Le courant nominal Iu est compris entre 5A et 90A. Le courant nominal (contacts de contrôle) est de 1A. La tension d'isolement Ui est de 230VCA. La tension de fonctionnement Ue est de 230VCA +/- 10%. La fréquence de fonctionnement est de 50Hz ou 60Hz. La consommation électrique est de 12VA. La puissance active est de 20kW maximum. Le raccordement s'effectue avec des câbles en cuivre rigides de 10mm² à 50mm² ou flexibles ou avec des câbles en cuivre avec ferrule de 10mm² à 35mm². Il dispose de 10 pas de 9mm. Le degré de protection est IP20 et IP40 pour un équipement dans un boîtier modulaire. Il fonctionne entre -5 °C et +50 °C. La température de stockage est comprise entre -40 et +70 °C. Il est conforme aux normes NF C 61.750 et EN 500.81.1.
Acti9, le systeme modulaire complet haute performance dédié à la distribution terminale. La nouvelle interface modulaire intelligente Acti 9 Smartlink transmet les données des appareils Acti9, vers un automate ou un système de supervision via le réseau de communication Modbus serial line.
Toutes les données sont mémorisées, nombre de cycles, consommation, durée de fonctionnement, même en cas de coupure d'alimentation.
Aucune configuration des produits raccordés n'est nécessaire.
La communication s'adapte automatiquement, à la mise sous tension de l'Acti9 Smartlink, aux paramètres de communication du maître Modbus (PLC, superviseur).
Acti9
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
tension de commutation max. (contacts de commande)
courant permanent max.
courant assigné (contacts de commande)
courant de fonctionnement
courant assigné
largeur en nombre de modules
Tension
profondeur d'encastrement
type de tension
Type de pose
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
Classe de protection (IP)