Accessoire de contrôle module KNX pour split

Main media

Caractéristiques principales

  • pièce détachée Non
  • accessoire Oui

Interface KNX Split pour permettre l'intégration dans des environnements domotiques

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires de climatisation

pièce détachée

Non

accessoire

Oui

Profondeur

95 mm

Hauteur

75 mm

Largeur

40 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84159000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.