Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Acti9 TH7 - thermostat modulaire - 1 zone - -40°C..80°C - H85mmxL45mmxP65mm - IP20 - blanc (RAL 9003) - sonde non fournie - 1 zone
Ce thermostat TH7 est adapté aux locaux industriels aux grandes différences de température (stockage à froid, fours), permettant de la surveiller et de la réguler. Il est adapté aux locaux industriels qui stockent à froid ou qui travaillent avec de hautes températures (fours). Ce thermostat TH7 surveille et régule la température de -40°C à +80°C avec une large plage de réglage.
La série Acti9 propose une gamme de commandes de charges, notamment pour piloter des éclairages. Les solutions de la gamme Acti9 sont des interrupteurs et des minuteries modulaires, programmables et numériques, notamment IC, iC+, IHP et ITA pour piloter plus précisément vos charges électriques au plus près de vos besoins.
Acti9
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
type de capteur
consommation d'énergie en courant de veille (solstandby)
classe de la température de contrôle
profondeur de construction
Classe de protection (IP)
guidage texte à l'écran
plage de réglage de confort
commutateur de sélection
Tension assignée (Ue)
courant de commutation nominal à 250 V, sans potentiel
présélection de commutation
passage automatique à l'heure d'été/d'hiver
programme vacances
programme 24 h
largeur en nombre de modules
fréquence assignée
programme hebdomadaire
Nbre de canaux
Modèle type