Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Acti9 THP1+ - thermostat programmable - 1 canal - H92,6mmxL45mmxP66,7mm - IP20 - tension assignée d'emploi : 230 V CA +10 % -15 % à 50/60 Hz
Ce thermostat numérique THP1+ permet la surveillance et la régulation de la température ambiante. Avec une zone de chauffage, il permet un réglage de la température avec la possibilité d'un mode confort, réduction et gel. Il inclut un interrupteur horaire intégré avec un cycle de commutation de 7 jours. Il dispose de 42 emplacements mémoire et une réserve de batterie de 10 ans (économies réalisées sur secteur coupé). Le remplacement manuel est possible Un support pour glisser le manuel d'utilisation se trouve sur le côté gauche, et permet d'accéder facilement au document.
La série Acti9 propose une gamme de commandes de charges, notamment pour piloter des éclairages. Les solutions de la gamme Acti9 sont des interrupteurs et des minuteries modulaires, programmables et numériques, notamment IC, iC+, IHP et ITA pour piloter plus précisément vos charges électriques au plus près de vos besoins.
Acti9
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
type de capteur
consommation d'énergie en courant de veille (solstandby)
classe de la température de contrôle
profondeur de construction
Classe de protection (IP)
guidage texte à l'écran
plage de réglage de confort
plage de réglage protection contre le gel
abaissement de la plage de réglage
entrée de programme temporel
commutateur de sélection
nombre de programmes de base départ usine
Tension assignée (Ue)
courant de commutation nominal à 250 V, sans potentiel
présélection de commutation
passage automatique à l'heure d'été/d'hiver
programme vacances
programme 24 h
largeur en nombre de modules
fréquence assignée
programme hebdomadaire
Nbre de canaux
nombre d'emplacements de mémoire
autonomie
Modèle type