Icon² 24V TWA Conversion module

Main media

Détails du produit

Icon 2

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Icon 2

Multiple de vente

1

Code Douane

85389091

Thermostat d’ambiance

adapté aux climatiseurs

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

Compatible IFTTT

Non

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

antidéflagration

Non

Profondeur

101 mm

Hauteur

54 mm

Modèle type

marche-arrêt

Largeur

75 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.